PARKER F 시리즈, 인라인 유량 제어 밸브
Parker F 시리즈 인라인 유량 제어 밸브는 유압 시스템, 공압 장비, 산업 기계 및 자동화 시스템에 사용됩니다. 이는 유체 흐름을 조절하는 데 이상적이며 정밀한 제어와 향상된 시스템 성능을 보장합니다. 이러한 Parker 유량 제어 밸브에는 유량 조정이 필요합니다....효율성, 안전성, 최적의 성능을 유지하기 위한 노력입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 유량 범위 | 높이 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 포트 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F1200B | - | - | 공기 흐름 제어 밸브 | - | - | - | - | ₩ 364,784 | RFQ
|
B | F800B | - | 2.70 | 유량 조절 밸브 | 3.44 | - | - | - | ₩ 243,757 | |
C | F800S | - | - | 공기 흐름 제어 밸브 | - | - | - | - | ₩ 324,128 | RFQ
|
D | F400S | 5 GPM | 1.79 " | 유량 조절 밸브 | 2.63 " | 5000의 PSI | 1 / 4-18 인치 | 강철 | ₩ 134,680 | |
D | F400B | 5 GPM | 1.79 " | 유량 조절 밸브 | 2.63 " | 2000의 PSI | 1 / 4-18 인치 | 황동 | ₩ 131,022 | |
E | F600B | 8 GPM | 2.18 " | 유량 조절 밸브 | 2.75 " | 2000의 PSI | 3 / 8-18 인치 | 황동 | ₩ 176,575 | |
D | F600S | 8 GPM | 2.18 " | 유량 조절 밸브 | 2.75 " | 5000의 PSI | 3 / 8-18 인치 | 강철 | ₩ 171,727 | |
D | F1200S | 25 GPM | 3.38 " | 유량 조절 밸브 | 3.88 " | 3000의 PSI | 3 / 4-14 인치 | 강철 | ₩ 310,257 |
작동 메커니즘
- 이러한 Parker 유량 제어 밸브는 테이퍼 니들 오리피스를 조정하여 유량을 조절합니다.
- 그런 다음 조정 나사를 돌려 유량을 제어합니다.
- 그런 다음 니들과 밸브 시트 사이의 개구부를 변경하여 흐름을 수정합니다.
- 이로 인해 유압 및 공압 시스템의 유체 흐름이 정밀하게 제어됩니다.
특징
- -40~205°C의 작동 온도를 제공하므로 극한 환경에서도 다용성을 보장합니다.
- 이러한 Parker 유량 제어 밸브는 유체 흐름을 정밀하게 제어하기 위해 수동으로 작동됩니다.
- 유량 제어 밸브로 기능할 수 있으며 효율적인 작동을 위해 NPT, SAE, BSPT 및 BSPP 연결이 함께 제공됩니다.
- 이러한 Parker 유량 제어 밸브는 내구성과 호환성을 위해 황동/강철/스테인리스강 본체를 갖추고 있습니다.
- 향상된 신뢰성과 성능을 위해 니트릴 및 탄화플루오르 씰을 사용합니다.
자주 묻는 질문
Parker 유량 제어 밸브를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 밸브가 시스템에서 분리되어 있는지 확인하십시오.
- 부드러운 천으로 닦아 먼지나 이물질을 제거하세요.
- 움직이는 부품에는 권장 윤활제를 바르십시오.
- 마모, 손상 또는 누출이 있는지 정기적으로 점검하십시오.
- 다시 연결하고 제대로 작동하는지 테스트하세요.
인라인 유량 제어 밸브를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 귀하의 응용 분야에 필요한 유량을 결정하십시오.
- 밸브가 시스템의 압력을 처리할 수 있는지 확인하십시오.
- 제어 정밀도에 따라 니들, 볼 또는 글로브 밸브 중에서 선택하십시오.
- 귀하의 유체에 적합한 재료를 선택하십시오.
- 밸브 크기를 배관에 맞추십시오.
가요 Raptor Supplies 방향 제어 밸브를 제공합니까?
예, Parker의 방향 제어 밸브를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. D1VW 시리즈 제어 밸브.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수동 공기 제어 밸브
- 덕트리스 흄 후드
- 호흡기 청소 키트 및 물티슈
- 전력 시스템 및 구성 요소
- 실리콘 튜브
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 후크
- 고정 링 및 구색
- BRADY XNUMX 차 라벨, 다양한
- WESTWARD 미터법 래칫 조합 렌치
- OSG 고속 강철 스트레이트 플루트 탭, 증기 산화물 마감
- KILLARK 90도 팔꿈치
- COOPER B-LINE MCC 바이패스가 있는 그룹 미터 소켓
- EATON M22 시리즈 가드 링
- WESCO 카운터 밸런스 파워 스태커
- ALL GEAR 3가닥 트위스트 마닐라 로프
- MAKITA 도구 가방
- BROWNING C-Face TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착 리듀서, 115 크기