OSG 고속도강 스트레이트 플루트 탭, 산화 증기 마감
필터
마침 : 증기 산화물 , 재료: 고속철 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22622 | 만나는 | 121 | 3 | 24mm | 미터법 거친 | 62mm | 1.00mm | 2 | ₩ 21,805 | |
A | 1975901 | 만나는 | 141 | 4 | 46mm | 미터법 거친 | 97mm | 2.00mm | D7 | ₩ 109,900 | |
A | 1971101 | 만나는 | 141 | 4 | 25mm | 미터법 거친 | 64mm | 1.00mm | D5 | ₩ 21,577 | |
A | 1973801 | 만나는 | 141 | 4 | 32mm | 미터법 정밀 | 74mm | 1.00mm | D5 | ₩ 47,792 | |
A | 1973501 | 만나는 | 141 | 4 | 34mm | 미터법 정밀 | 69mm | 1.00mm | D5 | ₩ 27,090 | |
A | 1970201 | 만나는 | 141 | 3 | 16mm | 미터법 거친 | 49mm | 0.50mm | D3 | ₩ 27,090 | |
A | 1014701 | 만나는 | 102 | 4 | 3 / 4 " | UNF | 2.125 " | 36 | H2 | ₩ 15,347 | |
A | 22628 | 만나는 | 121 | 4 | 30mm | 미터법 거친 | 70mm | 1.25mm | 2 | ₩ 24,132 | |
A | 1971701 | 만나는 | 141 | 4 | 32mm | 미터법 거친 | 74mm | 1.50mm | D6 | ₩ 51,065 | |
A | 1972301 | 만나는 | 141 | 3 | 13mm | 미터법 거친 | 46mm | 0.45mm | D3 | ₩ 33,547 | |
A | 1971401 | 만나는 | 141 | 4 | 29mm | 미터법 거친 | 69mm | 1.25mm | D5 | ₩ 24,902 | |
A | 1972901 | 만나는 | 141 | 4 | 22mm | 미터법 거친 | 60mm | 0.75mm | D4 | ₩ 23,467 | |
A | 1974101 | 만나는 | 141 | 4 | 32mm | 미터법 정밀 | 74mm | 1.25mm | D5 | ₩ 51,065 | |
A | 22612 | 만나는 | 121 | 3 | 20mm | 미터법 거친 | 52mm | 0.70mm | 2 | ₩ 20,632 | |
A | 22638 | 만나는 | 121 | 4 | 32mm | 미터법 정밀 | 75mm | 1.25mm | 2 | ₩ 50,942 | |
A | 22644 | 만나는 | 121 | 4 | 38mm | 미터법 거친 | 82mm | 1.75mm | 2 | ₩ 56,612 | |
A | 1025601 | 만나는 | 102 | 4 | 15 / 16 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ₩ 17,115 | |
A | 22618 | 만나는 | 121 | 3 | 22mm | 미터법 거친 | 60mm | 0.80mm | 2 | ₩ 20,632 | |
A | 1973201 | 만나는 | 141 | 4 | 34mm | 미터법 거친 | 69mm | 1.00mm | D5 | ₩ 27,090 | |
A | 1972001 | 만나는 | 141 | 4 | 42mm | 미터법 거친 | 86mm | 1.75mm | D6 | ₩ 55,125 | |
A | 1976201 | 만나는 | 141 | 4 | 46mm | 미터법 정밀 | 102mm | 1.50mm | D6 | ₩ 147,052 | |
A | 1977101 | 만나는 | 141 | 4 | 51mm | 미터법 거친 | 115mm | 2.50mm | D7 | ₩ 200,200 | |
A | 1970501 | 만나는 | 141 | 4 | 19mm | 미터법 거친 | 53mm | 0.70mm | D4 | ₩ 21,525 | |
A | 22634 | 만나는 | 121 | 4 | 32mm | 미터법 거친 | 75mm | 1.50mm | 2 | ₩ 45,569 | |
A | 1974401 | 만나는 | 141 | 4 | 42mm | 미터법 정밀 | 86mm | 1.25mm | D5 | ₩ 60,042 | |
A | 1976801 | 만나는 | 141 | 4 | 51mm | 미터법 정밀 | 115mm | 1.50mm | D6 | ₩ 200,200 | |
A | 1975601 | 만나는 | 141 | 4 | 46mm | 미터법 정밀 | 97mm | 1.50mm | D6 | ₩ 109,480 | |
A | 1972601 | 만나는 | 141 | 3 | 17mm | 미터법 거친 | 51mm | 0.60mm | D4 | ₩ 23,467 | |
A | 1590701 | 특대 플러그 | 101H | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | +0.005 | ₩ 29,382 | |
A | 1590301 | 특대 플러그 | 101H | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | +0.005 | ₩ 23,327 | |
A | 1594701 | 특대 플러그 | 101H | 4 | 2" | UNC | 4.25 " | 10 | +0.005 | ₩ 134,050 | |
A | 1590101 | 특대 플러그 | 101H | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | +0.005 | ₩ 23,327 | |
A | 1595101 | 특대 플러그 | 102H | 4 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | +0.005 | ₩ 19,285 | |
B | 1293401 | 플러그 | 916 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 12 " | 11 | H3 | ₩ 401,292 | |
B | 1292401 | 플러그 | 916 | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 10 " | 13 | H3 | ₩ 253,679 | |
B | 1293001 | 플러그 | 916 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 8" | 11 | H3 | ₩ 271,022 | |
B | 1292001 | 플러그 | 916 | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 6" | 13 | H3 | ₩ 168,227 | |
B | 1290801 | 플러그 | 916 | 4 | 1.25 " | UNC | 6" | 16 | H3 | ₩ 142,800 | |
B | 1291201 | 플러그 | 916 | 4 | 1.25 " | UNC | 10 " | 16 | H3 | ₩ 220,307 | |
A | 1971901 | 플러그 | 141 | 4 | 42mm | 미터법 거친 | 86mm | 1.75mm | D6 | ₩ 60,269 | |
B | 1293201 | 플러그 | 916 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 10 " | 11 | H3 | ₩ 342,160 | |
B | 1291001 | 플러그 | 916 | 4 | 1.25 " | UNC | 8" | 16 | H3 | ₩ 175,612 | |
A | 1125901 | 플러그 | 101H | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | +0.005 | ₩ 108,255 | |
A | 1973701 | 플러그 | 141 | 4 | 32mm | 미터법 정밀 | 74mm | 1.00mm | D5 | ₩ 51,257 | |
A | 1974001 | 플러그 | 141 | 4 | 32mm | 미터법 정밀 | 74mm | 1.25mm | D5 | ₩ 51,065 | |
A | 22637 | 플러그 | 121 | 4 | 32mm | 미터법 정밀 | 75mm | 1.25mm | 2 | ₩ 50,819 | |
B | 1290401 | 플러그 | 916 | 4 | 1.125 " | UNC | 6" | 18 | H3 | ₩ 132,212 | |
B | 1290601 | 플러그 | 916 | 4 | 1.125 " | UNC | 8" | 18 | H3 | ₩ 157,465 | |
B | 1291601 | 플러그 | 916 | 4 | 1.437 " | UNC | 8" | 14 | H3 | ₩ 200,602 | |
B | 1291401 | 플러그 | 916 | 4 | 1.437 " | UNC | 6" | 14 | H3 | ₩ 157,465 | |
B | 1292201 | 플러그 | 916 | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 8" | 13 | H3 | ₩ 170,152 | |
B | 1292801 | 플러그 | 916 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 6" | 11 | H3 | ₩ 312,672 | |
B | 1293601 | 플러그 | 916 | 4 | 2" | UNC | 10 " | 10 | H3 | ₩ 330,750 | |
A | 1971601 | 플러그 | 141 | 4 | 32mm | 미터법 거친 | 74mm | 1.50mm | D6 | ₩ 50,452 | |
A | 22633 | 플러그 | 121 | 4 | 32mm | 미터법 거친 | 75mm | 1.50mm | 2 | ₩ 50,942 | |
A | 1974301 | 플러그 | 141 | 4 | 42mm | 미터법 정밀 | 86mm | 1.25mm | D5 | ₩ 60,042 | |
B | 1290201 | 플러그 | 916 | 4 | 1" | UNC | 8" | 20 | H3 | ₩ 153,247 | |
B | 1293801 | 플러그 | 916 | 4 | 2" | UNC | 12 " | 10 | H3 | ₩ 477,015 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동차 배터리 충전기 및 부스터
- 전압 감지기
- HVLP 페인트 스프레이 시스템
- 범프 캡
- 사전 배선 된 릴레이
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 연마 액세서리
- 앵커
- 키 컨트롤 식별
- 인간 공학
- BERNARD 테이퍼 팁
- BRADY 화학 라벨, 황산
- HOWARD LEIGHT 금속 감지 귀마개
- EATON CS-SP-5 시리즈 분할 코어 전류 센서
- JESCRAFT 상업용 점보 시리즈 건식 벽체 카트
- WALTER TOOLS 작업자 드릴 비트
- ALL MATERIAL HANDLING 받침
- VESTIL ODMD 시리즈 오픈 데크 기계 돌리
- VESTIL 팔레트 트럭 캐디 홀더