플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OSG 1972901 스트레이트 플루트 탭 하단 4.5x0.75mm S/o | AG4FUU 33YV29

OSG 1972901 스트레이트 플루트 탭 하단 4.5x0.75mm S/o

재고 있음 있음
항목: AG4FUU 모델 : 1972901크로스 참조: 33YV29

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 23,835 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스트레이트 플루트 탭
마감재 증기 산화물
목록 번호141
자재고속철
플루트 수4
전체 길이60mm
피치0.75mm
피치 직경 제한D4
생크 직경5.00mm
크기M4.5
탭 스타일만나는
스레드 방향오른손
나사 길이22mm
나사 유형미터법 거친

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드8207400000

제품 변형

프로덕트모델탭 스타일목록 번호플루트 수나사 길이나사 유형전체 길이피치피치 직경 제한가격
OSG 1590101 스트레이트 플루트 탭 플러그 1/4 인치 x 20 S / o | AG4EJW 33YP12 1590101특대 플러그101H41"UNC2.5 "20+0.005₩ 23,712
OSG 1590301 스트레이트 플루트 탭 E 플러그 1/4 인치 x 28 S / o | AG4EJY 33YP14 1590301특대 플러그101H41"UNF2.5 "28+0.005₩ 23,712
OSG 1975601 스트레이트 플루트 탭 하단 16 x 1.50mm S / o | AG4EKT 33YV43 1975601만나는141446mm미터법 정밀97mm1.50mmD6₩ 111,265
OSG 22622 스트레이트 플루트 탭 하단 6 x 1.00mm S / o | AG4EKX 33YW28 22622만나는121324mm미터법 거친62mm1.00mm2₩ 22,522
OSG 22628 스트레이트 플루트 탭 하단 8 x 1.25mm S / o | AG4EKZ 33YW30 22628만나는121430mm미터법 거친70mm1.25mm2₩ 24,325
OSG 22633 스트레이트 플루트 탭 플러그 10x1.50mm S / o | AG4ELA 33YW31 22633플러그121432mm미터법 거친75mm1.50mm2₩ 52,535
OSG 1125901 스트레이트 플루트 탭 플러그 5/8 인치 x 18 S / o | AG4FAV 33YP10 1125901플러그101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005₩ 110,022

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OSG 1972901 스트레이트 플루트 탭 하단 4.5x0.75mm S/o
₩ 23,835 /단위