그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | 102 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.375 " |
피치 | 24 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.22 " |
크기 | #12 |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 15 / 16 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1590101 | 특대 플러그 | 101H | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | +0.005 | ₩ 23,327 | |
1590301 | 특대 플러그 | 101H | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | +0.005 | ₩ 23,327 | |
1975601 | 만나는 | 141 | 4 | 46mm | 미터법 정밀 | 97mm | 1.50mm | D6 | ₩ 109,480 | |
22622 | 만나는 | 121 | 3 | 24mm | 미터법 거친 | 62mm | 1.00mm | 2 | ₩ 21,805 | |
22628 | 만나는 | 121 | 4 | 30mm | 미터법 거친 | 70mm | 1.25mm | 2 | ₩ 24,132 | |
22633 | 플러그 | 121 | 4 | 32mm | 미터법 거친 | 75mm | 1.50mm | 2 | ₩ 50,942 | |
1125901 | 플러그 | 101H | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | +0.005 | ₩ 108,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.