항목 | 유량 조절 밸브 |
유량 범위 | 5 GPM |
높이 | 1.79 " |
길이 | 2.63 " |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
포트 | 1 / 4-18 인치 |
타입 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481200040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 범위 | 높이 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 포트 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F600S | 8 GPM | 2.18 " | 유량 조절 밸브 | 2.75 " | 5000의 PSI | 3 / 8-18 인치 | 강철 | ₩ 171,727 | ||
F400B | 5 GPM | 1.79 " | 유량 조절 밸브 | 2.63 " | 2000의 PSI | 1 / 4-18 인치 | 황동 | ₩ 131,022 | ||
F600B | 8 GPM | 2.18 " | 유량 조절 밸브 | 2.75 " | 2000의 PSI | 3 / 8-18 인치 | 황동 | ₩ 176,575 | ||
F1200S | 25 GPM | 3.38 " | 유량 조절 밸브 | 3.88 " | 3000의 PSI | 3 / 4-14 인치 | 강철 | ₩ 310,257 | ||
F800S | - | - | 공기 흐름 제어 밸브 | - | - | - | - | ₩ 324,128 | RFQ
| |
F1200B | - | - | 공기 흐름 제어 밸브 | - | - | - | - | ₩ 364,784 | RFQ
| |
F800B | - | 2.70 | 유량 조절 밸브 | 3.44 | - | - | - | ₩ 243,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.