MAGLITE 키 체인 손전등
필터
배터리 포함 : 가능 , 배터리 소모 시간: 3.5 시간. , 배터리 크기: AAA , 배터리 유형: 알칼리성 , 빔 거리: 20m , 몸체 직경: 0.500 " , 본체 재질: 알류미늄 , 캔들 파워: 200 , 지름: 1 / 4 " , 하락 등급: 1m , 손전등 등급: 산업(공업) , 충격 저항: 지정되지 않음 , 램프 종류: 백열등 , 길이: 3.25 " , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 광 출력 모드: 높은 , 루멘: 2 , 루멘 범위: 0 ~ 49 , 최대 루멘 출력: 2 , 배터리 수: 1 , 피크 빔 강도: 97cd , 교체용 램프: 가능 , 높은 설정 시 실행 시간: 3.5 시간. , 안전 등급: 안전 등급 없음 , 물 침투 등급: 지정되지 않음
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라스틱 삽
- 열 에너지 회수 통풍기
- 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛 액세서리
- 실험실 집게 및 집게
- 직접 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
- 전자
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 체인 및 공구
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 솔레노이드
- WOLO 백업 알람
- LASCO 암 엘보, 90도
- KOMELON 줄자
- PRECISION BRAND 아버 심 0.0300 Id
- WALTER TOOLS 조버 드릴 7/64인치 140 카바이드
- COOPER B-LINE 벽 장착형 교차 연결 프레임
- COOPER B-LINE B287 시리즈 채널 엔드 캡
- HOFFMAN Proair CR43 시리즈 열악한 환경 에어컨
- ROBERTSHAW 열전퇴