SPEEDAIRE 로터리 베인 에어 모터, 주철
스타일 | 모델 | 설치 | CFM | 높이 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UX77 | 페이스메이크업 | 128 | 5.04 " | 3000 | 5.04 " | 7.4 " | 5.04 " | NPT 1 / 2 " | ₩ 777,805 | |
B | 22UX51 | 플랜지 NEMA 145TC | 175 | 6.5 " | 2500 | 6.5 " | 9.45 " | 6.5 " | NPT 1 / 2 " | ₩ 570,500 | |
C | 22UX50 | 발 | 175 | 6.04 " | 2500 | 6.04 " | 8.54 " | 5.28 " | NPT 1 / 2 " | ₩ 780,465 | |
D | 22UX52 | 발 / 얼굴 | 280 | 7.28 " | 2000 | 7.28 " | 14.09 " | 8.03 " | NPT 1-1 / 4 " | ₩ 1,285,007 | |
E | 22UX53 | 풋 / 플랜지 (NEMA 143 / NEMA 145TC) | 280 | 7.28 " | 2000 | 7.28 " | 13.65 " | 8.03 " | NPT 1-1 / 4 " | ₩ 1,394,505 |
로터리 베인 에어 모터, 주철
SPEEDAIRE 공기 모터는 저전력 애플리케이션에서 전기 방폭 모터를 대체하는 데 이상적입니다. 샤프트를 반시계 방향으로 회전시키기 위한 고압 압축 공기로 구동됩니다. 이 에어 모터는 주철로 제작되었으며 고온 환경에서 작동할 수 있습니다. 2000, 2500 및 3050RPM의 속도 등급으로 제공되는 다양한 주철 로터리 베인 모터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력계
- 핀 스트립 히터
- 파쇄기 및 착암기를 포장하는 굴착기
- 벨트
- 스프링클러 헤드
- AC 모터
- 기어 모터
- 소매 카트 및 트럭
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 퍼티
- KNIPEX 케이블 가위
- NIBCO HY 세트 행거
- CAMPBELL 남성 어댑터
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 패킹 잠금 링
- PASS AND SEYMOUR Wideslide 시리즈 토글 팬 속도 제어
- HOFFMAN 아연 도금 와이어 웨이 90도 엘보 장착
- SPEARS VALVES PVC 풀 버터플라이 밸브, 레버 핸들, EPDM 시트
- LINN GEAR 스퍼 기어, 6 직경 피치
- SMC VALVES Vf 시리즈 매니폴드
- SMC VALVES Cm2 시리즈 원형 몸체 실린더