항목 | 에어 모터 |
CFM | 280 |
마감재 | 회색 |
높이 | 7.28 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 9 |
키 웨이 | 2" |
길이 | 14.13 " |
자재 | 주철 |
맥스. 기류 | CFM 275 |
맥스. 기압 | 100 PSI |
최대 RPM | 2000 |
설치 | 발 / 얼굴 |
무부하 RPM | 2000 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
전체 높이 | 7.28 " |
전체 길이 | 14.09 " |
전체 폭 | 8.03 " |
포트 크기 | NPT 1-1 / 4 " |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM @ Max. 토크 | 500 |
샤프트 디아. | 1-1 / 8 " |
축 길이 | 2.56 " |
온도 | 250도 F |
타입 | 로터리 베인 |
폭 | 8.03 " |
선박 중량 (kg) | 40.05 |
선박 높이 (cm) | 31.24 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8412390040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 설치 | CFM | 높이 | 무부하 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UX50 | 발 | 175 | 6.04 " | 2500 | 6.04 " | 8.54 " | 5.28 " | NPT 1 / 2 " | ₩ 780,465 | ||
22UX51 | 플랜지 NEMA 145TC | 175 | 6.5 " | 2500 | 6.5 " | 9.45 " | 6.5 " | NPT 1 / 2 " | ₩ 570,500 | ||
22UX53 | 풋 / 플랜지 (NEMA 143 / NEMA 145TC) | 280 | 7.28 " | 2000 | 7.28 " | 13.65 " | 8.03 " | NPT 1-1 / 4 " | ₩ 1,394,505 | ||
22UX77 | 페이스메이크업 | 128 | 5.04 " | 3000 | 5.04 " | 7.4 " | 5.04 " | NPT 1 / 2 " | ₩ 777,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.