HARRINGTON SNER 시리즈, 전기 체인 호이스트, 15피트 리프트
필터
브레이크 : 로터 모터를 당겨 , 분류: H4 , 클러치: 마찰 , 색상: 노란색 , 구성: 후크 장착-트롤리 없음 , 제어: 110V 푸시 버튼 제어 펜던트 , 제어 코드: 11 피트 , 마치다: 정전기 에나멜 , 윤활: 오일 배스 , 속도 수: 1 , 단계: 1 , 열 보호: 아니 , 전압: 115/230
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 최소 후크 사이 | 모터 HP | 리빙 | 헤드 룸 | 하우징 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNER003S-15 | 500의 파운드 | 7.7 | 500의 파운드 | 13-13 / 16 " | 0.34 | 1 | 13-13 / 16 " | 6.625 " | ₩ 5,295,027 | |
B | SNER005L-15 | 1000의 파운드 | 7.7 | 1000의 파운드 | 14 " | 0.34 | 1 | 14 " | 6.625 " | ₩ 5,457,777 | |
C | SNER005S-15 | 1000의 파운드 | 16.9 | 1000의 파운드 | 14.625 " | 0.6 | 1 | 14.625 " | 7.5 " | ₩ 6,368,652 | |
D | SNER010L-15 | 2000의 파운드 | 16.9 | 2000의 파운드 | 16 " | 0.6 | 1 | 16 " | 7.5 " | ₩ 6,324,167 | |
D | SNER010S-15 | 2000의 파운드 | 23.9 | 2000의 파운드 | 17-5 / 16 " | 1.2 | 1 | 17-5 / 16 " | 8-5 / 16 " | ₩ 8,537,217 | |
E | SNER020L-15 | 4000의 파운드 | 23.9 | 4000의 파운드 | 22.625 " | 1.2 | 1 | 22.625 " | 8-5 / 16 " | ₩ 8,099,227 | |
E | SNER030C-15 | 6000의 파운드 | 23.9 | 6000의 파운드 | 29.5 " | 1.2 | 2 | 29.5 " | 8-5 / 16 " | ₩ 9,813,545 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 스레딩 다이 헤드
- 벨트 구동 관축 팬
- NEMA 전자 접촉기
- 독립형 샤워 장 및 문
- 클램프 수리
- 송풍기
- 파워 드릴
- 연소 테스트
- 감속기
- 수질 및 정화
- COOPER B-LINE B541 시리즈 브래킷
- WATTS LF223 시리즈 대용량 수압 감압 밸브
- GRUVLOK E 개스킷 커플링, 경량
- SPEARS VALVES PVC 일체형 작동 공압 다이어프램 밸브, 스피곳, FKM O-링
- INSTOCK 폴란드
- CADDY INDUSTRIAL SALES 박스 브라켓
- FANTECH SER 시리즈 측면 덕트 ERV 시스템
- LINN GEAR AR Ready 스프로킷, 41 체인
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XDTS 단일 감속 감속기
- ALL MATERIAL HANDLING PCU 시리즈 플레이트 리프팅 클램프