WATTS LF223 시리즈 대용량 수압 감압 밸브
필터
연결 타입: FNPT 유니온 x FNPT , 입구 연결: 암나사 , 인레트 유형: 암나사 , 맥스. 압력: 300의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 160도 F , 제조사 시리즈: LF223 , 콘센트 연결: 암나사 , 출구 유형: 암나사 , 압력 조정 범위: 25 ~ 75 psi , 스타일: ㅁㄴㅇㄹ , 밸브 디자인: ㅁㄴㅇㄹ , 밸브 유형: 슈퍼 용량
스타일 | 모델 | 길이 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 파이프 크기 | 트림 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF223-HP 2 | - | 50 ~ 95 psi | 무연 황동 | 300 PSI | 33 ° F | 2" | - | 스테인리스 강 | ₩ 9,713,172 | RFQ
|
B | LF223-S-HP 1/2 | - | 50 ~ 145 psi | 무연 황동 | 300 PSI | 33 ° F | 1 / 2 " | - | - | ₩ 2,197,580 | |
C | LF223-SB-HP 3/4 | - | - | 황동 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | - | ₩ 2,746,464 | |
C | LF223-SB 3/4 | - | - | 무연 구리 실리콘 합금 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | 브론즈 | ₩ 1,845,396 | |
C | LF223-S-Z3 3/4 | - | - | 황동 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | - | ₩ 1,933,988 | |
C | LF223-S 3/4 | - | - | 무연 구리 실리콘 합금 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | 브론즈 | ₩ 683,284 | |
D | LF223-B-Z3 3/4 | - | - | 황동 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | - | ₩ 1,481,284 | |
D | LF223-HP 3/4 | - | - | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | 스테인리스 강 | ₩ 1,613,108 | |
C | LF223-S-HP 3/4 | - | - | 황동 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | - | ₩ 2,084,180 | |
D | LF223-LP 3/4 | - | - | 황동 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | - | ₩ 1,613,108 | |
D | LF223-B 3/4 | - | - | 황동 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | - | ₩ 1,354,892 | |
B | LF223-SB 1/2 | - | 25 ~ 75 psi | 무연 황동 | 300 PSI | 33 ° F | 1 / 2 " | - | - | ₩ 1,845,396 | |
A | LF223-HP 1/2 | - | 50 ~ 145 psi | 무연 황동 | 300 PSI | 33 ° F | 1 / 2 " | - | - | ₩ 1,610,952 | |
B | LF223-S-LP 1/2 | - | 10 ~ 35 psi | 무연 황동 | 300 PSI | 33 ° F | 1 / 2 " | - | - | ₩ 2,197,580 | |
A | LF223-LP 1/2 | - | - | 무연 황동 | 300 PSI | 33 ° F | 1 / 2 " | - | - | ₩ 1,610,952 | |
A | LF223-B-LP 1/2 | - | 10 ~ 35 psi | 무연 황동 | 300 PSI | 33 ° F | 1 / 2 " | - | - | ₩ 1,689,828 | |
B | LF223-S 1/2 | - | 25 ~ 75 psi | 무연 황동 | 300 PSI | 33 ° F | 1 / 2 " | - | - | ₩ 705,572 | |
A | LF223-B-HP 1/2 | - | 50 ~ 145 psi | 무연 황동 | 300 PSI | 33 ° F | 1 / 2 " | - | - | ₩ 1,689,828 | |
B | LF223-SB-HP 1/2 | - | 50 ~ 145 psi | 무연 황동 | 300 PSI | 33 ° F | 1 / 2 " | - | - | ₩ 2,156,588 | |
A | LF223-B 1/2 | - | 25 ~ 75 psi | 무연 황동 | 300 PSI | 33 ° F | 1 / 2 " | - | - | ₩ 1,354,892 | |
A | LF223 1/2 | - | 25 ~ 75 psi | 무연 황동 | 300 PSI | 33 ° F | 1 / 2 " | - | 브론즈 | ₩ 533,036 | |
E | LF223-LP 2 1/2 | - | 10 ~ 35 psi | 주철 | 300 PSI | 33 ° F | 2-1 / 2 " | - | - | ₩ 10,681,216 | RFQ
|
C | LF223-SB-LP 3/4 | - | - | 무연 황동 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | - | ₩ 2,197,580 | |
F | LF223 1 1/2 | - | 25 ~ 75 psi | 무연 황동 | 300 PSI | 33 ° F | 1-1 / 2 " | - | 브론즈 | ₩ 2,115,400 | RFQ
|
D | LF223 3/4 | - | - | 무연 구리 실리콘 합금 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | 브론즈 | ₩ 533,036 | |
D | LF223-B-LP 3/4 | - | - | 황동 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | - | ₩ 1,770,636 | |
C | LF223-S-LP 3/4 | - | - | 황동 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | - | ₩ 2,197,580 | |
G | 1/2 LF 223 | 4.25 " | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | ₩ 528,097 | |
H | 11/4 LF 223 | 5" | - | - | - | - | - | 1.25 " | - | ₩ 1,604,102 | |
H | 2LF 223 | 8" | - | - | - | - | - | 2" | - | ₩ 3,380,982 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가드 레일
- 사포 시트
- 레벨 게이지
- 핀셋 세트
- 체인 커플 링
- 압력계/진공계
- 드릴 액세서리
- 도어록 및 데드 볼트
- 관축 팬 및 액세서리
- 도관 마운팅
- FALCON LOCK 중형 레버 잠금 장치
- INTERMATIC 타이머 액세서리
- LABELMASTER 불연성 가스 라벨
- PRECISION BRAND 뮤직 와이어, 스틸
- MICRO 100 HMCM 시리즈, 엔드 밀
- LEESON 화이트 덕 워시가드 브레이크 모터, TENV/TEFC, C 페이스리스 베이스
- APOLLO VALVES 76-600 시리즈 3방향 전환 스테인리스강 볼 밸브
- TRIPP LITE 레이스 웨이
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, CDVS 단일 감속 감속기