그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
조정 가능한 감압 범위 | 50 ~ 145 psi |
본체 재질 | 무연 황동 |
디스크 재료 | EPDM |
고압 감압 범위 | 50 ~ 145 psi |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 300 PSI |
Mfr. 시리즈 | LF223 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 설정 범위 | 3.4 바 |
스트레이너 | 아니 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 파이프 크기 | 트림 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 223 | 4.25 " | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | ₩ 528,097 | ||
11/4 LF 223 | 5" | - | - | - | - | - | 1.25 " | - | ₩ 1,604,102 | ||
2LF 223 | 8" | - | - | - | - | - | 2" | - | ₩ 3,380,982 | ||
LF223 3/4 | - | - | 무연 구리 실리콘 합금 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | 브론즈 | ₩ 533,036 | ||
LF223 1 1/2 | - | 25 ~ 75 psi | 무연 황동 | 300 PSI | 33도 에프 | 1-1 / 2 " | - | 브론즈 | ₩ 2,115,400 | RFQ
| |
LF223-SB-LP 3/4 | - | - | 무연 황동 | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | - | - | ₩ 2,197,580 | ||
LF223-LP 2 1/2 | - | 10 ~ 35 psi | 주철 | 300 PSI | 33도 에프 | 2-1 / 2 " | - | - | ₩ 10,681,216 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.