BUSSMANN 유리 퓨즈 키트
Bussmann 유리 퓨즈 키트는 손상이나 화재 위험으로 이어질 수 있는 과전류 조건을 방지하여 회로 보호 기능을 제공합니다. 이 키트에는 전류 정격이 다양한 다양한 유리관 퓨즈가 포함되어 있어 사용자가 특정 응용 분야에 적합한 퓨즈를 선택할 수 있습니다. 그들은...자동차, 산업 및 상업용 전기 시스템은 물론 전자 장치 및 가전제품에도 다시 사용됩니다. 이러한 퓨즈 키트는 전류가 안전 수준을 초과할 때 전기 흐름을 차단하여 전기 회로의 안전과 적절한 기능을 보장하는 데 필수적입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 퓨즈 시리즈 포함 | 항목 | 포함 된 총 퓨즈 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GSK-260 | ABC, AGC, GMA, GMC, MDL, MDA | 퓨즈 서비스 키트 | 260 | ₩ 970,794 | |
B | NO.270 | ABC, AGC, GMA, MDA, MDL | 퓨즈 키트 | 270 | ₩ 1,889,125 | |
C | NO.205 | ABC, AGC, GMA, MDL | 퓨즈 키트 | 200 | ₩ 1,028,755 |
특징
- 이러한 Bussmann 퓨즈 키트에는 퓨즈가 포함되어 있으며 퓨즈 홀더 및 패널에 쉽게 설치할 수 있도록 원통형 본체가 있습니다.
- 이 키트의 퓨즈는 전기 회로의 과전류 조건으로부터 보호하기 위해 세라믹과 유리 재료의 조합으로 구성됩니다.
- 이러한 Bussmann 퓨즈 키트에는 빠른 작동 및 시간 지연 특성을 제공하는 퓨즈가 있어 다양한 회로 요구 사항에 적합한 퓨즈를 선택할 수 있습니다.
- 이 제품은 125VAC, 250VAC 및 32VAC를 포함한 다양한 AC 전압 정격을 수용하도록 설계되었으며, 전압 요구 사항이 다양한 다양한 전기 회로에 적합합니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주하는 질문
이 키트에는 어떤 퓨즈 시리즈가 포함되어 있습니까?
이 키트에는 광범위한 응용 분야를 포괄하는 ABC, AGC, GLH, GMA 및 MDL 퓨즈와 같은 다양한 퓨즈 시리즈가 포함되어 있습니다.
Bussmann 퓨즈 키트에는 몇 개의 퓨즈를 수용할 수 있습니까?
키트의 퓨즈가 끊어지거나 교체가 필요한 경우 어떻게 해야 합니까?
퓨즈가 끊어지거나 교체가 필요한 경우 결함이 있는 퓨즈를 식별하고 회로에서 제거한 다음 키트에서 동일한 전류 등급의 퓨즈로 교체하십시오.
세라믹 퓨즈와 유리 본체 퓨즈의 차이점은 무엇입니까?
내구성과 고온 내성으로 잘 알려진 세라믹 본체 퓨즈는 산업 및 고열 응용 분야에 적합한 반면, 유리 본체 퓨즈는 비용 효율적이지만 내열성이 낮고 자동차와 같은 저전압 및 중간 전압 시나리오에 일반적으로 사용됩니다. 그리고 가전제품.
유리 퓨즈 키트를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요소에는 회로 보호 요구 사항을 적절하게 충족하는지 확인하기 위한 전압 및 전류 정격, 퓨즈 시리즈, 본체 재질 및 특정 애플리케이션이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벌크 컨테이너
- 에어 드릴
- 페인트 부스 라이너 및 마스킹 용지
- 진동 텀블러
- AC 모터
- 도관 및 액세서리
- 엔진
- 선반 도구
- 유압 공구
- REMCO 바닥 스크레이퍼
- SALSBURY INDUSTRIES 우편함 포스트, 브론즈
- ABUS 41 시리즈, 적층 강철 자물쇠
- SOUTHWIRE COMPANY 롱 코 플라이어
- WOODHEAD 130039 시리즈 암 리셉터클
- SCHNEIDER ELECTRIC 버스 점퍼
- WELLER 납땜 스테이션
- GARLAND MFG 스위치
- MORSE DRUM 토크 플레이트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, CDND 웜/웜 이중 감속 감속기