에어 드릴
에어 드릴
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 베어링스 | HP | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 역전 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Anekomori [DISTANCE] | ₩383,809 | |||||||||
B | 7802AKC | ₩332,727 | |||||||||
C | Anekomori [DISTANCE] | ₩568,470 | |||||||||
D | LoverRoseLove | ₩310,677 | |||||||||
E | 7803 | ₩462,909 | |||||||||
F | 7LM3A43 | ₩3,017,962 |
공압 드릴, 일반 의무
Speedaire 인라인 공압 드릴은 오목한 곳과 제한된 공간에 드릴링할 수 있도록 공구 본체와 함께 비트 고정 척을 배치하도록 제조되었습니다. 이 공압 드릴은 사용자의 팔뚝이 드릴 비트와 일직선이 되도록 유지하여 저토크 작업에서 그립과 제어를 유지합니다. 1/4 및 3/8인치 척 크기로 제공되는 다양한 공압 드릴 중에서 선택하십시오.
Speedaire 인라인 공압 드릴은 오목한 곳과 제한된 공간에 드릴링할 수 있도록 공구 본체와 함께 비트 고정 척을 배치하도록 제조되었습니다. 이 공압 드릴은 사용자의 팔뚝이 드릴 비트와 일직선이 되도록 유지하여 저토크 작업에서 그립과 제어를 유지합니다. 1/4 및 3/8인치 척 크기로 제공되는 다양한 공압 드릴 중에서 선택하십시오.
산업용 듀티 피스톨 스타일 에어 드릴
Chicago Pneumatic에서 제조한 권총형 에어 드릴은 산업 유지보수 및 생산 작업에 이상적입니다. 이 에어 드릴은 드릴 척을 조정하기 위한 Jacobs 키 척과 유지 관리 비용과 가동 중지 시간을 줄이는 내구성 있는 기어박스가 특징입니다. 높은 토크의 드릴링, 리밍 및 홀 쏘잉 작업을 위해 이러한 CE 인증 에어 드릴은 1/2 및 1hp 정격 모터와 최대 6000rpm의 자유 속도로 제공됩니다. 권총 스타일의 에어 드릴에는 볼 베어링과 일부 모델에 고무 코팅 옵션이 있는 알루미늄 핸들이 장착되어 있습니다. 전체 길이와 공구 중량이 다른 광범위한 Chicago Pneumatic 에어 드릴 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Chicago Pneumatic에서 제조한 권총형 에어 드릴은 산업 유지보수 및 생산 작업에 이상적입니다. 이 에어 드릴은 드릴 척을 조정하기 위한 Jacobs 키 척과 유지 관리 비용과 가동 중지 시간을 줄이는 내구성 있는 기어박스가 특징입니다. 높은 토크의 드릴링, 리밍 및 홀 쏘잉 작업을 위해 이러한 CE 인증 에어 드릴은 1/2 및 1hp 정격 모터와 최대 6000rpm의 자유 속도로 제공됩니다. 권총 스타일의 에어 드릴에는 볼 베어링과 일부 모델에 고무 코팅 옵션이 있는 알루미늄 핸들이 장착되어 있습니다. 전체 길이와 공구 중량이 다른 광범위한 Chicago Pneumatic 에어 드릴 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
공기 구동 권총 그립 훈련
Speedaire 공기 구동식 권총 그립 드릴은 자동차 및 조립 작업에 사용됩니다. 피스톨 그립 디자인은 비트 홀딩 척 뒤에 사용자의 손을 위치시켜 드릴링 및 고정 중에 압력을 가하고 제어를 유지하기 위한 인체공학적 핸들링을 제공합니다. 이 경량 드릴에는 드릴을 작동시키는 방아쇠가 있습니다. 압축 공기 공급 장치에서 작동하여 구멍 만들기 및 고정 응용 프로그램에서 비트를 회전합니다. 3/8 및 1/4인치 척 크기로 제공됩니다.
Speedaire 공기 구동식 권총 그립 드릴은 자동차 및 조립 작업에 사용됩니다. 피스톨 그립 디자인은 비트 홀딩 척 뒤에 사용자의 손을 위치시켜 드릴링 및 고정 중에 압력을 가하고 제어를 유지하기 위한 인체공학적 핸들링을 제공합니다. 이 경량 드릴에는 드릴을 작동시키는 방아쇠가 있습니다. 압축 공기 공급 장치에서 작동하여 구멍 만들기 및 고정 응용 프로그램에서 비트를 회전합니다. 3/8 및 1/4인치 척 크기로 제공됩니다.
일반 의무 권총 스타일 에어 드릴
일반 의무 열쇠가 없는 공기 훈련, 권총 스타일
Speedaire 권총 스타일의 공기 드릴은 구멍 만들기 및 고정 응용 프로그램에서 비트를 회전시키기 위해 압축 공기 공급 장치에서 작동합니다. 이 피스톨 그립 공압 드릴은 고정 및 드릴링 중에 압력을 가하고 제어를 지속하기 위해 사용자 친화적인 핸들링을 제공합니다. 연장된 기간 동안 사용할 때 사용자의 피로를 줄여주는 유선 또는 무선 도구에 비해 일반적으로 더 가볍습니다. 3/8 및 1/2인치 척 크기로 제공되는 광범위한 에어 드릴 중에서 선택하십시오.
Speedaire 권총 스타일의 공기 드릴은 구멍 만들기 및 고정 응용 프로그램에서 비트를 회전시키기 위해 압축 공기 공급 장치에서 작동합니다. 이 피스톨 그립 공압 드릴은 고정 및 드릴링 중에 압력을 가하고 제어를 지속하기 위해 사용자 친화적인 핸들링을 제공합니다. 연장된 기간 동안 사용할 때 사용자의 피로를 줄여주는 유선 또는 무선 도구에 비해 일반적으로 더 가볍습니다. 3/8 및 1/2인치 척 크기로 제공되는 광범위한 에어 드릴 중에서 선택하십시오.
에어 드릴
산업용 직각 스타일 직각 에어 드릴
산업용 인라인 스타일 에어 드릴
산업용 듀티 피스톨 스타일 에어 드릴
에어 드릴 키 3/8 인치 1500 Rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
21AA79 | AB6EEH | ₩ 261,310 |
플럭스 치퍼 피스톨 치즐 리테이너
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VT6008 | AD6MVL | ₩ 437,815 |
에어 드릴 키트 일반 권총 1/4"
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7804KA | AB4EEE | ₩ 328,790 |
에어 드릴 산업용 권총 3/8 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
53060 | AB8FQZ | ₩ 1,709,837 |
에어 드릴, 3/8인치 척 크기, 양면 사용 가능, 0.33 HP
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7807R | Konklúzje: Is in oaljefant in herbivore, omnivore, of carnivore? | ₩ 308,070 |
양방향 에어 드릴, 10mm 척 크기, 1800rpm 속도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0418 | CF3RJJ | ₩ 90,216 | 자세히 |
리버서블 에어 드릴, 10mm 척 직경, 1800 RPM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0574 | CJ4KVP | ₩ 136,343 | 자세히 |
더 알아보기
- 통신 도구
- 호스 클램프
- 카펫 도구 키트
- 감속기
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 가스 구동 유압 파워 유닛
- 용광로 점화기 제어
- 도어 강화제
- 스프레이 건 컵
- SUNDSTROM SAFETY 용접 실드
- 3M 유나이티드 휠
- MEGAPRO Pozi 인서트 비트, 니켈 도금
- VULCAN HART 백 스플래시 마운팅
- ZEP 세차장, 드럼, 레드, 400 파운드, 액체
- MULTIFAN 단상 수직 흐름 팬
- TENNSCO 백스톱
- BROWNING 조 커플링 폴리우레탄 인서트
- BROWNING L050 벨트용 분할 테이퍼 부싱이 있는 기본 기어 벨트 풀리
- DIABLO 파이버 디스크 백킹 패드