그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 드릴 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4.0 |
베어링스 | 볼과 롤러 |
CFM @ 완전 부하 | 26.0 |
척 사이즈 | 3 / 8 " |
드릴 척 유형 | 열쇠가없는 |
Duty | 일반 |
자유 속도 | 2000 RPM |
기어 트레인 | 행성의 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 1/2 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 6.5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
역전 | 가능 |
스타일 | 권총 |
스로틀 유형 | 트리거 |
도구 무게 | 2.50의 파운드 |
UPC | 663023019741 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8467115020 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 베어링스 | HP | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 역전 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoverRoseLove | 합성물 | 1.9 | 이중 베어링 | - | 3 / 8 " | 7.25 " | 가능 | 1.71의 파운드 | ₩ 310,677 | ||
7802AKC | 알류미늄 | 4.0 | 볼과 롤러 | 1/2 | 3 / 8 " | 6.875 " | 아니 | 2.50의 파운드 | ₩ 332,727 | ||
Anekomori [DISTANCE] | 알류미늄 | 4.0 | 볼과 롤러 | 1/2 | 3 / 8 " | 8 9 / 16 " | 가능 | 3.30의 파운드 | ₩ 568,470 | ||
7803 | 금속 | 4.0 | - | 1/2 | 3 / 8 " | 7 3 / 32 " | 아니 | 3.59의 파운드 | ₩ 462,910 | ||
7LM3A43 | 스킨슐레이트 | 6.50 | 공 | 0.75 | 1 / 4 " | 11 7 / 64 " | 아니 | 3.9의 파운드 | ₩ 3,017,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.