항목 | 에어 드릴 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 3.1 |
베어링스 | 공 |
척 사이즈 | 1 / 4 " |
드릴 척 유형 | 건이 있는 |
Duty | 산업(공업) |
자유 속도 | 3200 RPM |
기어 트레인 | 행성의 |
손잡이 재질 | 고무 |
HP | 0.4 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 10.5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스타일 | 인라인 |
스로틀 유형 | 지레 |
도구 무게 | 1.80의 파운드 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.14 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8467115020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 자유 속도 | HP | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53037 | 3.8 | 20,000 RPM | 0.5 | 3 / 8 " | 7" | 1.50의 파운드 | ₩ 909,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.