MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 149 마이크론, 바이톤 씰
필터
여과 매체 : 와이어 메쉬 , 필터 등급: 149 , 흐름: 아웃사이드 인 , 흘러가는 방향: 아웃사이드 인 , 유체 유형: HH/HL/HM/HV , 개스킷 재질: 바이 턴 , 미크론: 149 , 분. 작동 온도: -13 화씨 , 씰 유형: 바이 턴
스타일 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0597687 | 1.85 " | - | 1.85 " | - | 435 PSI | 151제곱미터 인치 | 6.02 | 0.87 " | ₩ 63,916 | RFQ
|
B | MF0597909 | 1.378 " | - | 1.378 " | - | 435 PSI | 49제곱미터 인치 | 3.66 " | 0.476 " | ₩ 45,385 | RFQ
|
C | MF0060026 | 1.752 " | - | 1.752 " | 435 | 435 PSI | 114제곱미터 인치 | 6.18 " | 0.87 " | ₩ 58,647 | RFQ
|
C | MF0597656 | 1.752 " | - | 1.752 " | 435 | 435 PSI | 114제곱미터 인치 | 6.18 " | 0.87 " | ₩ 58,647 | RFQ
|
D | MF0064376 | 3.721 " | 1.898 " | 3.721 " | - | 435 PSI | 896제곱미터 인치 | 10.82 " | - | ₩ 174,389 | RFQ
|
D | MF0601719 | 3.721 " | 1.898 " | 3.721 " | - | 435 PSI | 896제곱미터 인치 | 10.82 " | - | ₩ 174,389 | RFQ
|
E | MF0427037 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ₩ 124,981 | RFQ
|
E | MF0600528 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ₩ 124,981 | RFQ
|
F | MF0064495 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | 435 PSI | 1203제곱미터 인치 | 13.11 | - | ₩ 306,421 | RFQ
|
F | MF0601820 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | 435 | 435 PSI | 1203제곱미터 인치 | 13.11 " | - | ₩ 306,421 | RFQ
|
G | MF0609604 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251제곱미터 인치 | 12.12 " | 3.996 " | ₩ 337,094 | RFQ
|
G | MF0600386 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251제곱미터 인치 | 12.12 " | 3.996 " | ₩ 337,094 | RFQ
|
G | MF0426708 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251제곱미터 인치 | 12.12 " | 3.996 " | ₩ 337,094 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 의자
- 부하 정격 피아노 경첩
- 타이어 스프레더
- 판지 스테이플
- 체인 링크 펜싱
- 송풍기
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- DC 모터
- 테스트 펌프
- 색인 생성 가능한 삽입물
- SAF-T-FENCE 앵글 패널 키트
- INNOVATIVE COMPONENTS 멈춤 핀 1/4 인치
- BRADY 5920 시리즈, 번호 라벨
- 3M H-800 시리즈, 풀 브림 하드 햇
- PROTECTA 고정 길이 포지셔닝 랜야드
- WATTS LF223 시리즈 대용량 수압 감압 밸브
- FEBCO 총 고무 부품 키트
- ZURN 샤워 배수구
- TRI-ARC U-Design 천공 지지형 캔틸레버 사다리, 20인치 캔틸레버
- GROVE GEAR NH 시리즈, BL 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기