AKRO-MILS 33223 Akro 그리드 분할 가능 플라스틱 보관함
Akro-Mils 33223 시리즈 Akro-Grid 분할 가능 플라스틱 보관함은 작은 품목, 도구 및 액세서리를 정리, 보관 및 운반하는 데 이상적입니다. 빨간색, 파란색 및 회색 색상 변형으로 제공됩니다.
33223 Akro 그리드 분할형 플라스틱 보관함
Akro-Mils 33223 시리즈 Akro-Grid 분할 가능 플라스틱 보관함은 작은 품목, 도구 및 액세서리를 정리, 보관 및 운반하는 데 이상적입니다. 빨간색, 파란색 및 회색 색상 변형으로 제공됩니다.
특징
- 칸막이에 맞는 홈 또는 슬롯과 통합되어 있으며 쉽게 보관할 수 있도록 수백 개의 맞춤형 크기 구획을 만듭니다.
- 이 상자에는 강력한 적재 테두리와 외부 리브가 있어 완전히 적재되었을 때 추가 강도를 제공합니다.
- 대부분의 솔벤트와 화학 물질에 저항하는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 있으며 상자가 깨지거나 구부러지는 것을 방지합니다.
- 이 장치는 쉬운 부품 추적을 위해 문자/숫자로 성형된 그리드를 포함하는 그리드 시스템을 특징으로 합니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 33023 뚜껑: 이 투명한 뚜껑은 이 상자에 단단히 고정되어 단단히 고정됩니다. 이물질로부터 내용물을 깨끗하게 유지하는 데 도움이 되며 내용물의 완전한 가시성을 제공합니다. 또한 몰드 코너 가이드가 있어 빠르고 쉽게 쌓을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
칸막이를 이 상자에서 제거하거나 재배치할 수 있습니까?
예, 디바이더를 쉽게 제거하거나 위치를 변경하여 애플리케이션 요구 사항에 따라 맞춤형 구획을 만들 수 있습니다.
이 상자는 다른 제품과 호환됩니까?
Akro-Mils 33223 시리즈 디바이더 박스는 랙, 선반 및 자동 자재 취급 장비와 호환됩니다.
이 상자들을 함께 쌓아도 될까요?
예, 이러한 칸막이 상자를 서로 쌓아서 차고, 창고 및 제조 장치에 효율적인 보관 공간을 제공할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 건식 벽체 특수 도구
- 정원용 호스 커넥터 및 어댑터
- 라운드 슬링
- 미생물학 및 염색 용품
- 본딩 및 접지 와이어 액세서리
- 벤더
- 청력 보호
- 임학
- 풀러 및 분리기
- 특수 안전 장비
- PROTO 플렉스 점화 플러그 소켓
- COTTERMAN 사다리 안전 케이지
- 3M 머리띠
- BOSCH 생크가있는 스플라인 코어 비트
- CONDOR 가연성 액체 안전 캐비닛, 표준
- LOVEJOY GS 시리즈 알루미늄 허브, 인치 보어
- FANTECH 컨투어 그릴
- HUMBOLDT 아스팔트/콘크리트 믹서, 이동식
- BALDOR / DODGE 감속기 베이스
- BALLYMORE 난간 없이 조립된 강철 롤링 사다리