SPEEDAIRE 공기 구동 권총 그립 훈련
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 베어링스 | 역전 | 도구 무게 | 가변 속도 | CFM @ 완전 부하 | 척 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45YY14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 590,975 | |
B | 48MA04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 126,455 | |
C | 45YY17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 528,430 | |
D | 48MA03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 212,660 | |
E | 45YY30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 784,944 | |
E | 45YY29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 497,559 | |
F | 45YY16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 629,825 | |
G | 45YY15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 497,559 | |
H | 10D234 | 5 4 / 5 " | 3.37 | 바늘 | 가능 | 1.43의 파운드 | 아니 | 19.55 | 1 / 4 " | ₩ 313,005 | |
H | 10D240 | 8.25 " | 3.5 | 공 | 아니 | 2.0의 파운드 | 가능 | 18.27 | 3 / 8 " | ₩ 347,900 | |
I | 12V744 | 8.25 " | 3.5 | 공 | 아니 | 1.97의 파운드 | 가능 | 20.0 | 1 / 4 " | ₩ 248,535 |
공기 구동 권총 그립 훈련
Speedaire 공기 구동식 권총 그립 드릴은 자동차 및 조립 작업에 사용됩니다. 피스톨 그립 디자인은 비트 홀딩 척 뒤에 사용자의 손을 위치시켜 드릴링 및 고정 중에 압력을 가하고 제어를 유지하기 위한 인체공학적 핸들링을 제공합니다. 이 경량 드릴에는 드릴을 작동시키는 방아쇠가 있습니다. 압축 공기 공급 장치에서 작동하여 구멍 만들기 및 고정 응용 프로그램에서 비트를 회전합니다. 3/8 및 1/4인치 척 크기로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Hairnets Bouffants 및 Beard Nets
- 압력 와셔 스프레이 건 및 완드
- 파이프 단열
- 난연성 및 아크 플래시 작업복
- 수위 테스터
- 장갑 및 손보호 장비
- 콘크리트 공사
- 엔진 구동 펌프
- 엔진
- 전압 레귤레이션
- E JAMES & CO 고무 스트립, 범용, 30A
- KIPP 1 / 4-20 나사 크기 미니 윙 노브
- BANJO FITTINGS Dry-Mate 페이스 씰
- ZURN 혼합 카트리지, 브랜드 Zurn에 적합, 세라믹
- WOODHEAD 130226 시리즈 스프링 어셈블리
- SPEARS VALVES CPVC 산업용 스윙 체크 밸브, EPDM
- ROWE 점화 와이어
- MECHANIX TAA 패스트핏 은밀한 전술 장갑
- ENERPAC A 시리즈 C-클램프 프레스
- BALDOR / DODGE 고속 테이퍼 잠금 플랜지 어셈블리