그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 드릴 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 3.37 |
베어링스 | 바늘 |
CFM @ 완전 부하 | 19.55 |
척 사이즈 | 1 / 4 " |
드릴 척 유형 | 건이 있는 |
Duty | 산업(공업) |
자유 속도 | 2600 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
주택 자재 | 합성물 |
HP | 1/4 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 5 4 / 5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
역전 | 가능 |
스타일 | 권총 |
스로틀 유형 | 트리거 |
도구 무게 | 1.43의 파운드 |
UPC | 190735601150 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8467115020 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.