DAYTON 줄무늬 V-벨트, 유형 8V
스타일 | 모델 | 산업 번호 | 갈비뼈 수 | 외부 길이 | 상단 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13G080 | 2 / 8V1000 | 2 | 101 " | 2" | ₩ 685,685 | |
A | 13G081 | 2 / 8V1060 | 2 | 107 " | 2" | ₩ 721,560 | |
A | 13G082 | 2 / 8V1120 | 2 | 113 " | 2" | ₩ 798,262 | |
A | 13G083 | 2 / 8V1180 | 2 | 119 " | 2" | ₩ 842,310 | |
A | 13G084 | 2 / 8V1250 | 2 | 126 " | 2" | ₩ 892,290 | |
A | 13G085 | 2 / 8V1320 | 2 | 133 " | 2" | ₩ 905,519 | |
A | 13G086 | 2 / 8V1400 | 2 | 141 " | 2" | ₩ 960,819 | |
A | 13G087 | 2 / 8V1500 | 2 | 151 " | 2" | ₩ 1,000,615 | |
A | 13G088 | 2 / 8V1600 | 2 | 161 " | 2" | ₩ 1,143,642 | |
A | 13G089 | 2 / 8V1700 | 2 | 171 " | 2" | ₩ 1,176,665 | |
A | 13G090 | 2 / 8V1800 | 2 | 181 " | 2" | ₩ 1,284,325 | |
A | 13G091 | 2 / 8V1900 | 2 | 191 " | 2" | ₩ 1,311,940 | |
A | 13G092 | 2 / 8V2000 | 2 | 201 " | 2" | ₩ 1,442,000 | |
A | 13G093 | 2 / 8V2120 | 2 | 213 " | 2" | ₩ 1,465,695 | |
A | 13G094 | 2 / 8V2240 | 2 | 225 " | 2" | ₩ 1,614,795 | |
A | 13G095 | 2 / 8V2360 | 2 | 237 " | 2" | ₩ 1,625,067 | |
A | 13G096 | 2 / 8V2500 | 2 | 251 " | 2" | ₩ 1,720,705 | |
A | 13G097 | 2 / 8V2650 | 2 | 266 " | 2" | ₩ 1,873,217 | |
A | 13G098 | 2 / 8V2800 | 2 | 281 " | 2" | ₩ 2,020,847 | |
A | 13G099 | 2 / 8V3000 | 2 | 301 " | 2" | ₩ 2,163,227 | |
A | 13G101 | 2 / 8V3150 | 2 | 316 " | 2" | ₩ 2,273,775 | |
A | 13G102 | 2 / 8V3350 | 2 | 336 " | 2" | ₩ 2,420,565 | |
A | 13G103 | 2 / 8V3550 | 2 | 356 " | 2" | ₩ 2,564,502 | |
A | 13G104 | 2 / 8V3750 | 2 | 376 " | 2" | ₩ 2,467,570 | |
A | 13G105 | 2 / 8V4000 | 2 | 401 " | 2" | ₩ 2,901,657 | |
A | 13G106 | 2 / 8V4250 | 2 | 426 " | 2" | ₩ 2,941,890 | |
A | 13G107 | 2 / 8V4500 | 2 | 451 " | 2" | ₩ 3,277,610 | |
A | 13G108 | 2 / 8V4750 | 2 | 476 " | 2" | ₩ 3,299,870 | |
A | 13G109 | 2 / 8V5000 | 2 | 501 " | 2" | ₩ 3,380,492 | |
A | 13G110 | 2 / 8V5600 | 2 | 561 " | 2" | ₩ 3,910,900 | |
A | 13G111 | 2 / 8V6000 | 2 | 601 " | 2" | ₩ 2,751,507 | |
B | 13G112 | 3 / 8V1000 | 3 | 101 " | 3" | ₩ 1,025,255 | |
B | 13G113 | 3 / 8V1060 | 3 | 107 " | 3" | ₩ 1,086,435 | |
B | 13G114 | 3 / 8V1120 | 3 | 113 " | 3" | ₩ 1,149,575 | |
B | 13G115 | 3 / 8V1180 | 3 | 119 " | 3" | ₩ 1,211,700 | |
B | 13G116 | 3 / 8V1250 | 3 | 126 " | 3" | ₩ 1,283,572 | |
B | 13G117 | 3 / 8V1320 | 3 | 133 " | 3" | ₩ 1,353,992 | |
B | 13G118 | 3 / 8V1400 | 3 | 141 " | 3" | ₩ 1,468,827 | |
B | 13G119 | 3 / 8V1500 | 3 | 151 " | 3" | ₩ 1,610,087 | |
B | 13G120 | 3 / 8V1600 | 3 | 161 " | 3" | ₩ 1,663,760 | |
B | 13G121 | 3 / 8V1700 | 3 | 171 " | 3" | ₩ 1,842,557 | |
B | 13G122 | 3 / 8V1800 | 3 | 181 " | 3" | ₩ 1,802,412 | |
B | 13G123 | 3 / 8V1900 | 3 | 191 " | 3" | ₩ 2,058,682 | |
B | 13G124 | 3 / 8V2000 | 3 | 201 " | 3" | ₩ 1,989,400 | |
B | 13G125 | 3 / 8V2120 | 3 | 213 " | 3" | ₩ 2,297,417 | |
B | 13G126 | 3 / 8V2240 | 3 | 225 " | 3" | ₩ 2,385,705 | |
B | 13G127 | 3 / 8V2360 | 3 | 237 " | 3" | ₩ 2,547,177 | |
B | 13G128 | 3 / 8V2500 | 3 | 251 " | 3" | ₩ 2,697,100 | |
B | 13G129 | 3 / 8V2650 | 3 | 266 " | 3" | ₩ 2,584,557 | |
B | 13G130 | 3 / 8V2800 | 3 | 281 " | 3" | ₩ 2,886,240 | |
B | 13G131 | 3 / 8V3000 | 3 | 301 " | 3" | ₩ 3,165,575 | |
B | 13G132 | 3 / 8V3150 | 3 | 316 " | 3" | ₩ 3,410,645 | |
B | 13G133 | 3 / 8V3350 | 3 | 336 " | 3" | ₩ 3,280,252 | |
B | 13V601 | 3 / 8V3550 | 3 | 356 " | 3" | ₩ 3,846,815 | |
B | 13V602 | 3 / 8V3750 | 3 | 376 " | 3" | ₩ 3,880,117 | |
B | 13V603 | 3 / 8V4000 | 3 | 401 " | 3" | ₩ 4,144,279 | |
B | 13V604 | 3 / 8V4250 | 3 | 426 " | 3" | ₩ 4,630,832 | |
B | 13V605 | 3 / 8V4500 | 3 | 451 " | 3" | ₩ 4,792,655 | |
B | 13V606 | 3 / 8V4750 | 3 | 476 " | 3" | ₩ 4,949,805 | |
B | 13V607 | 3 / 8V5000 | 3 | 501 " | 3" | ₩ 5,219,620 | |
B | 13V608 | 3 / 8V5600 | 3 | 561 " | 3" | ₩ 6,156,167 |
밴드 V-벨트, 유형 8V
Dayton Type 8V 밴디드 V-벨트는 XNUMX개 이상의 단일 V-벨트로 구성되며, 튼튼한 지지대에 의해 함께 고정되어 벨트 전체에 균일하게 응력을 분배합니다. 이 V-벨트는 개별 벨트 사이에 영구적인 연결을 설정하기 위해 튼튼한 십자 인장 코드가 특징입니다. 또한 벨트가 오일 및 열과 접촉하지 않도록 보호하고 치수 안정성을 유지하기 위해 상단 덮개가 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드릴 액세서리
- 충전식 손전등 배터리 팩
- 소화기 경보
- 덕트리스 분할 시스템 액세서리
- 소용돌이 냉각기
- 장갑 및 손보호 장비
- 유량제어밸브
- 드럼펌프/배럴펌프
- 파이프 스레딩 장비
- 주요 재고 있음
- PARKER 육각 니플, 탄소강
- APPROVED VENDOR 나일론 로프
- SUPER-STRUT C710 시리즈 클레비스 행거
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 60미크론
- COOPER B-LINE 접이식 선반 키트
- SPEARS VALVES PVC 콤팩트 2000 볼 밸브, 플랜지 끝단, FKM
- EBERBACH 암각화 슬라이드 캐비닛
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO/O2 모니터가 있는 휴대용 등급 D 호흡 공기 여과
- GRAINGER 분할기
- MR. CHAIN 헤비 듀티 지지대