DAYTON 13G119 V-벨트 밴드 3/8v1500
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
항목 | 줄무늬 V- 벨트 |
벨트 타입 | 8V |
건설 | 바이어스 컷 커버 패브릭, 처리 된 폴리 에스테르 코드, 고무 바디 |
산업 번호 | 3 / 8V1500 |
자재 | 바이어스 컷 패브릭 커버, 고무 본체 (폴리 에스테르 코드 포함) |
갈비뼈 수 | 3 |
외부 길이 | 151 " |
온도. 범위 | -22도 ~ 194도 F |
두께 | 1" |
상단 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 74.93 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 4010391000 |
원산지 | ID |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.