항목 | 에어 드릴 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4.0 |
베어링스 | 공 |
CFM @ 완전 부하 | 16 |
척 사이즈 | 3 / 8 " |
드릴 척 유형 | 건이 있는 |
Duty | 일반 |
자유 속도 | 22,000 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 1/2 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 7 13 / 16 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
역전 | 아니 |
스타일 | 인라인 |
스로틀 유형 | 트리거 |
도구 무게 | 1.7의 파운드 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8467115020 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 척 사이즈 | 자유 속도 | 전체 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA77 | 1 / 4 " | 2600 RPM | 8.25 " | 2.0의 파운드 | ₩ 229,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.