INGERSOLL-RAND 일반 임무 권총형 에어 드릴
필터
공기 유입구: 1 / 4 "NPT , 베어링: 볼과 롤러 , 의무: 일반 , HP: 1/2 , 분. 호스 크기: 3 / 8 " , 필요한 압력: 90의 PSI , 스타일: 권총
스타일 | 모델 | 역전 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 도구 무게 | 가변 속도 | 척 사이즈 | 자유 속도 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7803AKC | 아니 | 4.0 | 27.0 | 3.63의 파운드 | 아니 | 1 / 2 " | 500 RPM | 금속 | ₩ 523,232 | |
B | 728NA3 | 아니 | 5.0 | - | 3.10의 파운드 | 가능 | 1 / 2 " | 950 RPM | 알류미늄 | ₩ 817,565 | |
C | 7802 | 아니 | 4.0 | 26.0 | 2.40의 파운드 | 가능 | 3 / 8 " | 2000 RPM | 알류미늄 | ₩ 301,262 | |
D | 7802RA | 가능 | 4.0 | 26.0 | 2.50의 파운드 | 가능 | 3 / 8 " | 2000 RPM | 알류미늄 | ₩ 394,642 | |
E | 7803RA | 가능 | 4.0 | 27.0 | 3.30의 파운드 | 가능 | 1 / 2 " | 500 RPM | 알류미늄 | ₩ 530,250 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 도관 벤더 및 핸들
- 알루미늄 서비스 폴
- 조합 사각형 세트 및 구성 요소
- 명확한 목적의 전자 접촉기
- 진동 포장 장비 액세서리
- 손전등
- 교체용부품
- 지게차 및 지게차 부착물
- 갈퀴 및 재배 도구
- 매뉴얼
- SOLA/HEVI-DUTY 5VDC, +/- 12 ~ 15VDC, DC 전원 공급 장치
- DAYTON 스태킹 체어 트럭
- COX 공압 코크 건
- APOLLO VALVES 41-310 시리즈 레버 핸들 Bibb 노즈 에어 콕
- Cementex USA 복합 Phillips 스크루드라이버
- FOLDING GUARD 와이어 파티션 벽 클램프 키트
- IRONCLAD 서밋 반사 장갑
- VESTIL VPRDO 시리즈 주조 알루미늄 돌리
- BROWNING 플랜지 키트