DAYTON 스태킹 체어 트럭
스타일 | 모델 | 전반적인 깊이 | 휠 지름 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30F010 | 33 " | 8" | 고무 | 1.75 " | ₩ 499,782 | |
A | 30F009 | 33.5 " | 8" | 고무 | 1.75 " | ₩ 498,872 | |
B | 30F011 | 33.5 " | 10 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 551,705 |
스태킹 체어 트럭
Dayton 스태킹 체어 트럭은 파일 캐비넷, 의자 및 기타 가구를 이동하도록 설계되었습니다. 가구를 자주 설치하고 철거하는 공간에 이상적입니다. 이 장치에는 고무/공압 바퀴가 있어 최대 240lb의 하중을 처리하면서 쉽게 이동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플리츠 에어 필터
- 연료 및 가스 캔
- 케이블 보호기 액세서리
- 디스펜서
- 동봉 된 서비스 카트
- 벤더
- 지붕 통풍기
- 마감 용품
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 네일
- BOSTON GEAR 감속기, C-Face, 병렬 / 인라인, 단일 출력
- SLOAN 조정 가능한 스크류 드라이버 제어 정지
- VULCAN HART 플러그 어셈블리
- MERSEN FERRAZ 프로티스터 퓨즈, 440VDC
- SPEARS VALVES 낮은 추출 가능 커플링, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES Y 체크 밸브 시트 및 O 링 수리 키트, EPDM O-링이 있는 트루 유니온
- BALDOR MOTOR 저전압 영구 자석 모터
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 렌치 샤프트 칼라
- WEG Jp ODP 삼상 밀착 결합 펌프 모터
- BROWNING 358 시리즈 8V 그립벨트 및 그립노치 벨트