항목 | 스태킹 의자 트럭 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 폭 | 14-1 / 2 " |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 연속 프레임 플로우백 |
부하 용량 | 240의 파운드 |
전반적인 깊이 | 33.5 " |
전체 높이 | 48 " |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 4" |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.