BOSTON GEAR 감속기, C-페이스, 병렬/인라인, 단일 출력
필터
베이스 : Optional , 의무: ㅁㄴㅇㄹ , 마치다: 분말 에폭시 페인트 , 기어 재질: 강화 및 연마 된 강철 , 기어 유형: 나선형의 , 하우징 재질: 주철 , 입력 RPM: 1750 , 윤활: 클루버신스 UH1 6-460 , 단계 수: 1 , 출력 토크 @ 1/4 HP: 196 인치-파운드 , 출력 토크 @ 1/40 HP: 3600 , 피니언 재질: 경화 강 , 회전: 전진 / 가역 , 씰 유형: 더블 립 , 샤프트 방향: 병렬 / 인라인 , 싱글/더블 출력: 단일 출력 , 중실/중공 출력 샤프트: 고체 , 감속기 유형: C- 페이스
스타일 | 모델 | 공칭 비율 | 베어링스 | 보어 직경. | 출력축 직경 | 출력 샤프트 높이 | 출력 토크 @ 1 HP | 출력 토크 @ 1.5 HP | 출력 토크 @ 1/2 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F872B-2.9K-B11-M1 | 2.9:1 | 공 | 1.375 " | 1.625 " | 3.156 " | - | - | - | ₩ 5,297,215 | |
A | F832B-2.9K-B9-M1 | 2.9:1 | 공 | 1.125 " | 3 / 4 " | 1 9 / 16 " | - | - | - | ₩ 2,024,189 | |
A | F862B-2.9K-B11-M1 | 2.9:1 | 공 | 1.375 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | - | - | - | ₩ 3,421,915 | |
A | F832B-5.1K-B9-M1 | 5.1:1 | 공 | 1.125 " | 3 / 4 " | 1 9 / 16 " | - | - | - | ₩ 1,952,545 | |
A | F842B-5.1K-B9-M1 | 5.1:1 | 공 | 1.125 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | - | ₩ 2,221,992 | |
A | F872B-5.1K-B11-M1 | 5.1:1 | 공 | 1.375 " | 1.625 " | 3.156 " | - | - | - | ₩ 5,392,782 | |
A | F862B-5.1K-B11-M1 | 5.1:1 | 공 | 1.375 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | - | - | - | ₩ 3,421,915 | |
A | F832B-10K-B7-M1 | 10:1 | 공 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 9 / 16 " | - | - | - | ₩ 1,952,545 | |
A | F842B-10K-B9-M1 | 10:1 | 공 | 1.125 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | - | ₩ 2,222,202 | |
A | F872B-10K-B11-M1 | 10:1 | 공 | 1.375 " | 1.625 " | 3.156 " | - | - | - | ₩ 5,095,825 | |
A | F862B-10K-B11-M1 | 10:1 | 공 | 1.375 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | - | - | - | ₩ 3,422,929 | |
A | F872B-14K-B11-M1 | 14:1 | 공 | 1.375 " | 1.625 " | 3.156 " | - | - | - | ₩ 5,392,782 | |
A | F842B-14K-B7-M1 | 14:1 | 공 | 7 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | - | ₩ 2,222,202 | |
A | F862B-14K-B9-M1 | 14:1 | 공 | 1.125 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | - | - | - | ₩ 3,528,822 | |
A | F832B-14K-B5-M1 | 14:1 | 공 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 9 / 16 " | 358 인치-파운드 | 478 인치-파운드 | - | ₩ 1,952,545 | |
A | F842B-18K-B7-M1 | 18:1 | 롤러 | 7 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | - | ₩ 2,239,195 | |
A | F832B-18K-B5-M1 | 18:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 9 / 16 " | 483 인치-파운드 | 590 인치-파운드 | 210 인치-파운드 | ₩ 2,011,222 | |
A | F832B-22K-B5-M1 | 22:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 9 / 16 " | 574 인치-파운드 | - | 260 인치-파운드 | ₩ 1,901,882 | |
A | F842B-22K-B7-M1 | 22:1 | 롤러 | 7 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | - | ₩ 2,073,382 | |
A | F832B-28K-B5-M1 | 28:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 9 / 16 " | - | - | 327 인치-파운드 | ₩ 2,066,277 | |
A | F842B-28K-B5-M1 | 28:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | 746 인치-파운드 | 994 인치-파운드 | - | ₩ 2,239,195 | |
A | F842B-36K-B5-M1 | 36:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | 940 인치-파운드 | 1254 인치-파운드 | - | ₩ 2,277,397 | |
A | F832B-36K-B5-M1 | 36:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 9 / 16 " | - | - | 391 인치-파운드 | ₩ 1,855,525 | |
A | F842B-45K-B5-M1 | 45:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | 1180 인치-파운드 | - | 525 인치-파운드 | ₩ 2,073,382 | |
A | F842B-50K-B5-M1 | 50:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | 1280 인치-파운드 | - | 592 인치-파운드 | ₩ 2,149,472 | |
A | F842B-56K-B5-M1 | 56:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | 647 인치-파운드 | ₩ 2,184,507 | |
A | F862B-56K-B5-M1 | 56:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | 1513 인치-파운드 | 2018 인치-파운드 | - | ₩ 3,011,557 | |
A | F842B-63K-B5-M1 | 63:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | 666 인치-파운드 | ₩ 2,090,077 | |
A | F862B-63K-B7-M1 | 63:1 | 롤러 | 7 / 8 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | - | - | - | ₩ 3,085,932 | |
A | F862B-71K-B5-M1 | 71:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | 1720 인치-파운드 | 2303 인치-파운드 | - | ₩ 3,011,557 | |
A | F842B-71K-B5-M1 | 71:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | 709 인치-파운드 | ₩ 2,277,397 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀어서 튜브 피팅 액세서리 연결
- 하드 와이어드 GFCI
- 부싱 줄이기
- 연기 추출기 액세서리
- 표면 테스터 액세서리
- 클램프
- 측정 장비
- 라우터
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 색인 생성 가능한 삽입물
- MAXXIMA 라이트 스트립
- E JAMES & CO 고무 시트, 기밀, 60A
- LOC-LINE 확장 요소
- LISLE 드릴 비트
- BUSSMANN KWJ 시리즈 클래스 J 퓨즈
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 스테인리스 스틸 섬유, 3미크론, 바이톤 씰
- SPEARS VALVES PVC 덕트 피팅 십자가, 벨 소켓
- SANDUSKY LEE 모듈식 스토리지 시스템
- WEG BAMRC 시리즈 서프레서 블록