BOSTON GEAR F872B-14K-B11-M1 감속기, 이중 감속, 14 비율, 퀼 입력, 베이스 장착
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
베어링스 | 공 |
보어 직경. | 1.375 " |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 에폭시 페인트 |
Frame | 210TC / 250UC |
기어 소재 | 강화 및 연마 된 강철 |
기어 타입 | 나선형의 |
주택 자재 | 주철 |
입력 RPM | 1750 |
윤활제/루브리컨트 | 클루버신스 UH1 6-460 |
맥스. 입력 HP | 10 |
맥스. 출력 토크 | 4870 인치-파운드 |
최대. 토크 | 4870 인치-파운드 |
설치 | Base |
공칭 출력 RPM | 125 |
공칭 비율 | 14:1 |
단계 수 | 1 |
출력축 직경 | 1.625 " |
출력 샤프트 높이 | 3.156 " |
출력 토크 @ 1/40 HP | 3600 |
출력 토크 @ 7.5 HP | 3653 인치-파운드 |
전체 길이 | 16.75 " |
오버행 부하 | 525의 파운드 |
피니언 재질 | 경화 강 |
제품 데이터 시트 | 보스턴-기어-832b-10k-m1.pdf |
회전 | 전진 / 가역 |
씰 타입 | 더블 립 |
샤프트 방향 | 병렬 / 인라인 |
단일 / 이중 출력 | 단일 출력 |
솔리드 / 중공 출력 샤프트 | 고체 |
감속기 유형 | C- 페이스 |
선박 중량 (kg) | 38.25 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8483405010 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 비율 | 베어링스 | 보어 직경. | 출력축 직경 | 출력 샤프트 높이 | 출력 토크 @ 1 HP | 출력 토크 @ 1.5 HP | 출력 토크 @ 1/2 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F862B-71K-B5-M1 | 71:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | 1720 인치-파운드 | 2303 인치-파운드 | - | ₩ 3,011,557 | |
F862B-63K-B7-M1 | 63:1 | 롤러 | 7 / 8 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | - | - | - | ₩ 3,085,932 | |
F862B-56K-B5-M1 | 56:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1.25 " | 2 23 / 64 " | 1513 인치-파운드 | 2018 인치-파운드 | - | ₩ 3,011,557 | |
F842B-71K-B5-M1 | 71:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | 709 인치-파운드 | ₩ 2,277,397 | |
F842B-63K-B5-M1 | 63:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | 666 인치-파운드 | ₩ 2,090,077 | |
F842B-56K-B5-M1 | 56:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | - | - | 647 인치-파운드 | ₩ 2,184,507 | |
F842B-50K-B5-M1 | 50:1 | 롤러 | 5 / 8 " | 1" | 1 31 / 32 " | 1280 인치-파운드 | - | 592 인치-파운드 | ₩ 2,149,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.