좋은 1600 시리즈 베어링
Nice 1600 시리즈 베어링은 많은 정밀 베어링 응용 분야에 적응하도록 설계되었습니다. 5000RPM 부근의 속도에 적합합니다.
Boston Gear는 고품질 동력 전달 제품을 제조하는 글로벌 리더입니다. 광범위한 Boston Gear 제품 카탈로그에는 감속기, 기어, 조 커플링 허브 및 스파이더, 샤프트 칼라 및 공기 조절기가 포함됩니다. 상세 보기
Boston Gear 700 시리즈 감속기는 케이스 경화 합금강 웜과 대형 오일 저장고가 있는 샤프트 설계를 특징으로 하여 효율적인 열 분산 및 윤활을 제공합니다. 이 감속기는 최대 9603lb-인치의 토크와 60:1의 최대 기어비를 제공합니다. 보스턴 스퍼 기어는 평행 샤프트 사이에서 동작과 동력을 전달하도록 설계되었으며 14.5도 및 20도 압력각 변형으로 제공됩니다. 14.5도 기어는 원활한 작동을 위해 더 높은 접촉비를 제공하고 기어 간 중심 거리로 인한 백래시 오류를 방지합니다.
Boston Gear 부품 번호는 종종 다양한 데이튼 (Dayton) 제품. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Boston Gear를 찾고 계신다면 동일한 품목을 사용할 가능성이 있습니다.
이 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 조인트는 두 개의 요크와 센터 키트로 구성됩니다. BOS-강 조인트는 조립된 상태로 구매하거나 별도의 요크 및 센터 키트로 구매할 수 있습니다.
이는 식품 및 제약 응용 분야에 사용되는 베어링을 괴롭히는 지속적인 문제를 해결하기 위한 것입니다. RULON 641은 요구 사항을 충족하도록 설계된 버진 PTFE 및 충전제 화합물입니다....더 읽기
Nice 1600 시리즈 베어링은 많은 정밀 베어링 응용 분야에 적응하도록 설계되었습니다. 5000RPM 부근의 속도에 적합합니다.
이 깊은 홈 볼 베어링은 높은 레이디얼 및 스러스트 하중에 적합합니다. 기계 가공된 하우징 보어와 완전한 자체 정렬을 위한 구형 외부 레이스가 특징입니다.
고압 세척 조건에 대해 탁월한 보호 기능을 제공하는 스테인리스 스틸 플링거가 있는 합성 립 씰이 특징입니다. 이 장착된 베어링은 NSF H1 식품 등급 그리스로 미리 채워져 있으며 주조 스테인리스 스틸 하우징이 있습니다.
보스턴 표준 스톡 헬리컬 기어는 45도 나선 각도를 가지며 평행하거나 90도인 교차하지 않는 샤프트 사이에서 운동과 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 그들은 오른손잡이와 왼손잡이 옵션이 있습니다.