그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 드릴 |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 5.30 |
베어링스 | 공 |
바디 스타일 | 권총 |
체형 | 권총 |
CFM @ 완전 부하 | 21.2 |
척 사이즈 | 1 / 4 " |
드릴 척 유형 | 건이 있는 |
자유 속도 | 3300 RPM |
기어 트레인 | 행성의 |
손잡이 재질 | 합성물 |
주택 자재 | 합성물 |
HP | 0.30 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 6 45 / 64 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
역전 | 아니 |
스로틀 유형 | 트리거 |
도구 무게 | 1.40의 파운드 |
토크 | 1.90 피트-파운드 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
프로덕트 | 모델 | HP | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 바디 스타일 | 전체 길이 | 역전 | 도구 무게 | 토크 | 가변 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP785H | 1/2 | 4.1 | - | 7 11 / 16 " | 아니 | 1.35의 파운드 | - | 가능 | ₩ 598,762 | ||
CP785 | 0.5 | 4.10 | - | 7" | 아니 | 2.30의 파운드 | - | 아니 | ₩ 406,210 | ||
CP785QC | 0.5 | 4.10 | - | 7" | 아니 | 2.30의 파운드 | - | 아니 | ₩ 344,907 | ||
CP789R-26 | 0.5 | 7.50 | - | 7" | 가능 | 2.30의 파운드 | - | 가능 | ₩ 867,965 | ||
CP879C | 0.30 | 5.30 | 직각 | 5.593 | 가능 | 2.60의 파운드 | 3.20 피트-파운드 | 아니 | ₩ 294,070 | ||
CP9287C | 0.60 | 6.90 | 권총 | 8 13 / 64 " | 아니 | 2.40의 파운드 | 4.10 피트-파운드 | 가능 | ₩ 298,830 | ||
CP7300RQCC | 0.30 | 5.30 | 권총 | 7.5 " | 가능 | 1.50의 파운드 | 1.90 피트-파운드 | 가능 | ₩ 389,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.