KILLARK 핀 및 슬리브 기계식 인터록
스타일 | 모델 | A | HP | 극 수 | 전선 수 | 상 | 타입 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | 위험 지역 | 2NVN4(VP3385) | ₩ 4,477,462 | |
A | VSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | 위험 지역 | 5HJ60(VP3485) | ₩ 4,193,700 | |
A | VWSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | 네마 4X | 2NVN4(VP3385) | ₩ 3,796,047 | |
A | VWSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | 네마 4X | 5HJ60(VP3485) | ₩ 3,887,957 | |
A | VSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | 위험 지역 | 2NVP7(VP6385) | ₩ 6,202,490 | |
A | VWSQ6034 | 60 | 30 | 4 | 3 | 3 | 네마 4X | 5HJ62(VP6485) | ₩ 4,396,262 | |
A | VWSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | 네마 4X | 2NVP7(VP6385) | ₩ 4,320,557 | |
A | VSQ6034 | 60 | 30 | 4 | 3 | 3 | 위험 지역 | 5HJ62(VP6485) | ₩ 5,971,892 |
핀 및 슬리브 기계적 인터록
Killark 핀 및 슬리브 기계적 인터록은 용접기, 펌프, 송풍기 및 발전기를 포함한 휴대용/고정 전기 장비에 전원을 공급하는 데 적합합니다. 이 리셉터클은 위험 지역에 이상적이며 플러그가 부분적으로 삽입된 경우 스위치가 OFF 위치를 유지하도록 하는 플러그 인터록 메커니즘이 특징입니다. 또한 OFF 위치는 유지 관리 및 안전을 위해 자물쇠로 잠글 수 있습니다. 30 및 60암페어 옵션으로 제공되는 다양한 리셉터클 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 방수 기계식 인터록 (기계적 연동 장치) 열가소성 소재를 사용하는 것도 가능합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Crowfoot 소켓 렌치 세트
- 볼 나사지지 베어링
- 스테인레스 스틸 용기
- 건식 벽체 리프트
- 탭 홀더
- >모터
- 전기/벤치 테스터
- 진동기
- 관축 팬 및 액세서리
- 바닥
- AKRO-MILS 30090 Shelfmax 선반통
- VULCAN HART 릴레이 보드
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 1000마이크론, 바이톤 씰
- GENERAL PIPE CLEANERS Autocut PL 튜빙 커터
- BALDOR MOTOR 초고토크 농장용 모터, C-Face Footless, 단상
- VOLLRATH 알루미늄 프라이팬
- KISSLER & CO 전환기 욕조 스파우트
- MORSE DRUM 벨트
- VESTIL EHLTS 시리즈 Shorty 가위형 리프트 테이블
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDTD 웜/웜 이중 감속 감속기