항목 | 핀 및 슬리브 기계적 인터록 |
A | 60 |
HP | 30 |
허브 | 1-1 / 2 " |
극 수 | 4 |
전선 수 | 3 |
상 | 3 |
타입 | 위험 지역 |
UPC | 783936833347 |
함께 사용 | 5HJ62(VP6485) |
전압 | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 12.85 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8536509035 |
모델 | A | HP | 극 수 | 전선 수 | 상 | 타입 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | 위험 지역 | 2NVN4(VP3385) | ₩ 4,477,462 | |
VSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | 위험 지역 | 5HJ60(VP3485) | ₩ 4,193,700 | |
VSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | 위험 지역 | 2NVP7(VP6385) | ₩ 6,202,490 | |
VWSQ3023 | 30 | 15 | 3 | 2 | 1 | 네마 4X | 2NVN4(VP3385) | ₩ 3,796,047 | |
VWSQ3034 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | 네마 4X | 5HJ60(VP3485) | ₩ 3,887,957 | |
VWSQ6023 | 60 | 30 | 3 | 2 | 1 | 네마 4X | 2NVP7(VP6385) | ₩ 4,320,557 | |
VWSQ6034 | 60 | 30 | 4 | 3 | 3 | 네마 4X | 5HJ62(VP6485) | ₩ 4,396,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.