EATON Danfoss FAR1-10 시리즈 유량 제어 밸브
Eaton Danfoss FAR1-10 시리즈 유량 제어 밸브는 시스템에서 유압유의 유량과 압력을 제어하도록 설계된 유압 밸브입니다. 쓰레기 운반기, 수확기 및 산업 응용 분야에 적합합니다.
특징
- 안전한 장착을 위해 나사식 카트리지 스타일 설치를 제공합니다.
- 이 Danfoss 유량 제어 밸브에는 로크너트 유형 조정이 있는 나사가 있습니다.
- 누출을 방지하기 위해 Buna-N 씰이 장착되어 있습니다.
- 이 Eaton Danfoss 유량 제어 밸브는 구조적 강성을 위한 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 영하 30도에서 90도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이러한 Vickers 유량 제어 밸브의 작동 압력은 최대 210bar입니다.
자주 묻는 질문
다른 유형의 유량 제어 밸브는 무엇입니까?
다양한 유형의 유량 제어 밸브에는 니들 밸브, 글로브 밸브 및 볼 밸브가 포함됩니다.
올바른 유량 제어 밸브를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
다양한 요소에는 제어되는 유체의 유형, 필요한 유량 및 압력, 밸브의 크기 및 구성, 시스템의 작동 조건이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Faceshield 교체 용 바이저
- 펜치
- 부착 된 뚜껑 용기
- 트레일러 잠금 장치
- 식사 배달 카트 액세서리
- 크림핑 장비
- 가스히터 관련
- 캐스터 및 휠
- 배수 설비 세척
- 도구 보관
- DAYTON 드럼 트럭
- CHANNELLOCK 와이어 스트리퍼
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기 트립 장치 : JD 시리즈
- BISHOP-WISECARVER 선형 가이드 2640mm
- HOFFMAN Proline 시리즈 수평 케이블 트로프
- WATTS 174A 시리즈 물 보일러 압력 릴리프 밸브
- EBERBACH 지지대
- AMERICAN TORCH TIP 토치 바디
- MILWAUKEE 디지털 레벨
- VESTIL ABLT 시리즈 수동 회전 추가