DAYTON 드럼 트럭
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 색상 | 드럼 용량 | 전체 폭 | 휠 재질 | 마감재 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30 년 | 37 " | - | 55 갤런 | 26.25 " | - | 파우더 코팅 | - | 1000의 파운드 | ₩ 1,058,400 | |
B | 34D651 | 55.25 " | 은 | 30 ~ 85 갤런 | 25 " | 고무에 곰팡이 | 분말 코팅 | 이중 및 곡선 | 1000의 파운드 | ₩ 1,273,842 | |
B | 34D652 | 55.25 " | 은 | 30 ~ 85 갤런 | 25 " | 고무에 곰팡이 | 분말 코팅 | 이중 및 곡선 | 1000의 파운드 | ₩ 971,390 | |
C | 34D649 | 56.5 " | 빨간색 | 55 갤런 | 23.5 " | 고무에 곰팡이 | 파우더 코트 | 이중의 | 1000의 파운드 | ₩ 692,545 | |
D | 34D665 | 57.5 " | 빨간색 | 55 갤런 | 23.75 " | 폴리올레핀 | 파우더 코트 | 이중의 | 1000의 파운드 | ₩ 620,060 | |
B | 34D654 | 58 " | 은 | 30 ~ 85 갤런 | 28 " | 공기가 들어있는 | 분말 코팅 | 이중 및 곡선 | 700의 파운드 | ₩ 1,152,025 | |
B | 34D653 | 58 " | 은 | 30 ~ 85 갤런 | 28 " | 공기가 들어있는 | 분말 코팅 | 이중 및 곡선 | 700의 파운드 | ₩ 1,665,545 | |
E | 34D647 | 59 " | 빨간색 | 55 갤런 | 24 " | 고무에 곰팡이 | 파우더 코트 | 이중 및 곡선 | 1000의 파운드 | ₩ 578,567 | |
F | 34D646 | 59.5 " | 빨간색 | 55 갤런 | 23.5ft. | 고무 주철 허브에 금형 | 파우더 코트 | 이중의 | 1000의 파운드 | ₩ 510,965 |
드럼 트럭
Dayton 드럼 트럭은 팔레트에 폴리에틸렌/스틸/섬유 드럼(최대 85갤런)을 적재, 하역 및 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭에는 테두리가 있는 드럼과 폴리우레탄 휠 및 캐스터를 단단히 고정하는 스프링 장착 클램프가 있어 쉽게 조종할 수 있습니다. 일부 모델은 공압식 휠이 있는 틸트백 알루미늄 프레임을 특징으로 하여 물리적 노력을 줄이고 드럼을 이동할 때 트럭을 똑바로 세울 수 있도록 합니다. 또한 드럼을 프레임에 고정하기 위한 차임벨 후크와 통합되어 있습니다. 적재 용량이 700 및 1000lb인 다양한 드럼 트럭 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼 밸브 연결 어댑터
- 바닥 샌더 액세서리
- 프로펠러
- 토양 그라인더 액세서리
- 드럼 롤러
- 수공구 키트
- 사무실 및 의료용 카트
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 데이터 기록계
- Enclosures
- CONDOR 백업 알람
- APPROVED VENDOR 스트레치 랩 디스펜서
- MAXXIMA 정지/회전/꼬리 6 Led Red
- DIXON 건조 가스 어댑터
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 12포인트 딥 임팩트 소켓
- DAYTON 키트, 유량 밸브
- INGERSOLL-RAND 에어 펜슬 그라인더
- DAYTON 로드 체인
- FANTECH 5BDD 시리즈 다운블라스트 팬 쉘
- TIMKEN 쪼개지는 원통 모양 롤러 베어링 무거운 시리즈 표준 Plummer 구획