항목 | 드럼 트럭 |
캐스터 | 3 "x 1-1 / 4"폴리 우레탄 |
건설 | 강철 |
드럼 용량 | 55 갤런 |
마감재 | 파우더 코팅 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
드럼 수 | 1 |
전체 높이 | 37 " |
전체 길이 | 52.25 " |
전체 폭 | 26.25 " |
회전 각 | 0 학위 |
휠 | 10 "H x 2"W 고무 |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 색상 | 드럼 용량 | 전체 폭 | 휠 재질 | 마감재 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34D646 | 59.5 " | 빨간색 | 55 갤런 | 23.5ft. | 고무 주철 허브에 금형 | 파우더 코트 | 이중의 | 1000의 파운드 | ₩ 510,965 | ||
34D647 | 59 " | 빨간색 | 55 갤런 | 24 " | 고무에 곰팡이 | 파우더 코트 | 이중 및 곡선 | 1000의 파운드 | ₩ 578,567 | ||
34D649 | 56.5 " | 빨간색 | 55 갤런 | 23.5 " | 고무에 곰팡이 | 파우더 코트 | 이중의 | 1000의 파운드 | ₩ 692,545 | ||
34D651 | 55.25 " | 은 | 30 ~ 85 갤런 | 25 " | 고무에 곰팡이 | 분말 코팅 | 이중 및 곡선 | 1000의 파운드 | ₩ 1,273,842 | ||
34D652 | 55.25 " | 은 | 30 ~ 85 갤런 | 25 " | 고무에 곰팡이 | 분말 코팅 | 이중 및 곡선 | 1000의 파운드 | ₩ 971,390 | ||
34D653 | 58 " | 은 | 30 ~ 85 갤런 | 28 " | 공기가 들어있는 | 분말 코팅 | 이중 및 곡선 | 700의 파운드 | ₩ 1,665,545 | ||
34D654 | 58 " | 은 | 30 ~ 85 갤런 | 28 " | 공기가 들어있는 | 분말 코팅 | 이중 및 곡선 | 700의 파운드 | ₩ 1,152,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.