부착 된 뚜껑 용기
부착 된 뚜껑 용기
스타일 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 생산 능력 | 색상 | 패키지 수량 | 높이 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39120스클라 | ₩106,137 | RFQ | ||||||||
B | 39120GRN | ₩93,642 | |||||||||
C | 39085 블루 | ₩82,547 | |||||||||
D | 39170 블루 | ₩107,625 | |||||||||
E | 39120RED | ₩93,642 | |||||||||
F | 39170 | ₩107,625 | |||||||||
G | 39120 블루 | ₩96,985 | |||||||||
H | 39-0854W023 | ₩82,547 | |||||||||
I | 391204W024 | ₩88,830 |
범용 저장 용기
부속 뚜껑 용기
Clear-View 분할 가능한 그리드 컨테이너
부착 된 뚜껑 용기
Quantum Storage Systems 부착 뚜껑 용기는 내용물을 먼지나 손상으로부터 보호하면서 재사용 가능한 보관 응용 프로그램을 제공합니다. 그들은 높은 굽힘 강도를 위한 폴리에틸렌 구조와 연속 사용을 위해 강철 경첩으로 고정된 연동 뚜껑을 특징으로 합니다. 이 FDA 승인 용기는 인체 공학적으로 설계된 핸들과 통합되어 쉽게 들어 올릴 수 있으며 7.5~17.25인치 범위의 내부 높이에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 최대 부피 용량이 2.5 cu.ft 인 연결된 뚜껑 용기.
Quantum Storage Systems 부착 뚜껑 용기는 내용물을 먼지나 손상으로부터 보호하면서 재사용 가능한 보관 응용 프로그램을 제공합니다. 그들은 높은 굽힘 강도를 위한 폴리에틸렌 구조와 연속 사용을 위해 강철 경첩으로 고정된 연동 뚜껑을 특징으로 합니다. 이 FDA 승인 용기는 인체 공학적으로 설계된 핸들과 통합되어 쉽게 들어 올릴 수 있으며 7.5~17.25인치 범위의 내부 높이에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 최대 부피 용량이 2.5 cu.ft 인 연결된 뚜껑 용기.
스타일 | 모델 | 외부 길이 | 높이 | 내부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QDC2012-7 | ₩79,765 | |||||||||
B | QDC2115-17 | ₩155,680 | |||||||||
C | QDC2115-9 | ₩92,767 | |||||||||
D | QDC2115-12 | ₩117,250 | |||||||||
E | QDC2213-12 | ₩108,989 | |||||||||
F | QDC2515-14 | ₩126,280 | |||||||||
G | QDC2420-12 | ₩133,227 | |||||||||
H | QDC2717-12 | ₩133,157 | |||||||||
I | QDC2820-15 | ₩219,642 |
분할 가능한 그리드 컨테이너 쇼트 디바이더
분할 가능한 그리드 컨테이너 투명 먼지 커버 인레이
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | DDC92000CL | ₩24,039 | RFQ |
B | DDC93000CL | ₩65,327 | |
C | DDC91000CL | ₩16,435 | RFQ |
전도성 분할 그리드 컨테이너
헤비 듀티 자이언트 스택 컨테이너
저장소
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QGH805MOBCL* | ₩118,102 | RFQ | |||
A | QGH805MOB* | ₩76,745 | RFQ | |||
A | QGH705MOB* | ₩77,000 | RFQ | |||
A | QGH705MOBCL* | ₩116,982 | RFQ |
Chemstor 시리즈 보관함
분할 가능한 그리드 컨테이너
분할 가능한 그리드 컨테이너 롱 디바이더
부착 된 뚜껑 용기
Orbis 부착 뚜껑 용기는 고밀도 폴리에틸렌 / 폴리 프로필렌 / 플라스틱 구조와 파손을 방지하기위한 잠금 식 힌지 뚜껑이 특징입니다. 분할 케이스 피킹 및 배송 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 RoHS 준수 컨테이너는 손쉬운 취급과 치수 일관성을 위해 윤곽이있는 핸들과 통합됩니다. 최적의 공간 사용을 위해 뚜껑을 닫은 상태로 쉽게 쌓고 열 때 중첩 할 수 있습니다. 이 장치는 쉽게 읽을 수 있도록 연결된 힌지 커버와 끝에 빠른 릴리스 레이블 영역이 있으며 40 ~ 70lb 범위의 적재 처리 용량으로 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 또한 Orbis를 제공합니다 농업용 용기 통풍 벽과 통풍 바닥과 함께 앞서 언급 한 모든 기능을 갖추고 있습니다.
Orbis 부착 뚜껑 용기는 고밀도 폴리에틸렌 / 폴리 프로필렌 / 플라스틱 구조와 파손을 방지하기위한 잠금 식 힌지 뚜껑이 특징입니다. 분할 케이스 피킹 및 배송 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 RoHS 준수 컨테이너는 손쉬운 취급과 치수 일관성을 위해 윤곽이있는 핸들과 통합됩니다. 최적의 공간 사용을 위해 뚜껑을 닫은 상태로 쉽게 쌓고 열 때 중첩 할 수 있습니다. 이 장치는 쉽게 읽을 수 있도록 연결된 힌지 커버와 끝에 빠른 릴리스 레이블 영역이 있으며 40 ~ 70lb 범위의 적재 처리 용량으로 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 또한 Orbis를 제공합니다 농업용 용기 통풍 벽과 통풍 바닥과 함께 앞서 언급 한 모든 기능을 갖추고 있습니다.
스타일 | 모델 | 짧은 분할기 슬롯 수 | 색상 | 내부 높이 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FP075 블루 | ₩46,252 | |||||||||
B | FP102 그레이 | - | RFQ | ||||||||
C | FP075 그레이 | ₩46,252 | |||||||||
D | NSOAN1215-7 회색 | ₩71,750 | |||||||||
E | FP243 그레이 | ₩70,927 | |||||||||
F | FP261 블루 | ₩95,900 | |||||||||
G | FP143 레드 | ₩53,147 | |||||||||
H | FP151 그레이 | ₩61,197 | |||||||||
I | FP261 검정 재활용 | ₩91,175 | |||||||||
J | FP182 그레이 | ₩62,597 | |||||||||
K | FP261 그레이 | ₩95,900 | |||||||||
I | FP143 검정 재활용 | ₩50,225 | |||||||||
L | FP22 블루 | ₩76,300 | |||||||||
M | FP403 블루 | ₩115,202 | |||||||||
N | FP03 그레이 | ₩45,447 | |||||||||
O | FP22 그레이 | ₩76,300 | |||||||||
P | FP243 그린 | ₩70,927 | |||||||||
Q | FP182 그린 | ₩62,597 | |||||||||
R | FP171 그레이 | ₩58,887 | |||||||||
S | FP143 그레이 | ₩53,147 | |||||||||
T | FP143 진한 파란색 | ₩53,147 | |||||||||
U | FP143 클리어 | ₩78,750 | |||||||||
V | FP243 블루 | ₩70,927 | |||||||||
W | FP182 블루 | ₩62,597 | |||||||||
X | FP403 레드 | ₩115,202 |
부착된 뚜껑 용기, 12갤런, 투명/파란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
66486CLDBL | AF4KAX | ₩ 82,320 |
부착 된 뚜껑 용기 18 Cu 피트 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SB-1800 | AB9VGL | ₩ 1,152,410 |
소금 상자, 노란색, 20 3/4인치 높이, 48인치 길이, 33 1/4인치 너비
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
74048 | CH6MMK | ₩ 619,762 | 자세히 |
부착 된 뚜껑 용기
부착된 뚜껑 용기는 산업 및 상업 공간의 배송, 주문 피킹, 유통 및 보관 용도에 사용됩니다. Raptor Supplies Quantum Storage Systems와 같은 브랜드의 부착형 뚜껑 용기를 제공합니다. 로몰드, 러버메이드, 스노우엑스 그리고 더. 내식성, 표면 그립 및 내구성을 위해 산업용 등급의 폴리머/고밀도 폴리에틸렌/폴리프로필렌 구조를 가지고 있습니다. 이 산업용 운송 컨테이너는 내용물을 먼지나 손상으로부터 보호하기 위해 부드러운 뚜껑 작동과 함께 잠글 수 있는 부착된 뚜껑이 특징입니다. 그들은 비어 있을 때 열린 뚜껑에 함께 둥지를 틀거나 채워지면 닫힌 뚜껑 위에 서로 겹쳐집니다.
더 알아보기
- 표면보호/먼지차단
- 용접 테이블 및 액세서리
- 하수구
- 피팅
- 구리
- 배터리 액세서리
- 사서함
- HVAC 릴레이
- 가스 벽로
- 전원 장치
- APPROVED VENDOR 리 듀싱 부싱, CTS
- APPROVED VENDOR 일회용 트랜스퍼 피펫
- SMITH-COOPER 노동 조합
- REES 00662 계열, 플런저 푸시 버튼
- TENNSCO 후면 패널
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 DWV 제작 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- EATON 10250T 비조명 순간 누름 버튼 오퍼레이터
- GATES 듀얼 타이밍 벨트, 14MM 피치
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard FR 화염 방지 작업복, 부착된 후드 및 부츠
- YORK 콘덴서 모터