그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 드릴 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4.10 |
베어링스 | 공 |
CFM @ 완전 부하 | 12.0 |
척 사이즈 | 3 / 8 " |
드릴 척 유형 | 열쇠가없는 |
Duty | 일반 |
자유 속도 | 2400 RPM |
기어 트레인 | 행성의 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 0.5 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 7" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
역전 | 아니 |
스타일 | 권총 |
스로틀 유형 | 트리거 |
도구 무게 | 2.30의 파운드 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 5.21 |
선박 길이 (cm) | 14.4 |
선박 폭 (cm) | 17.4 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | HP | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 바디 스타일 | 전체 길이 | 역전 | 도구 무게 | 토크 | 가변 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP785H | 1/2 | 4.1 | - | 7 11 / 16 " | 아니 | 1.35의 파운드 | - | 가능 | ₩ 603,400 | ||
CP785 | 0.5 | 4.10 | - | 7" | 아니 | 2.30의 파운드 | - | 아니 | ₩ 406,210 | ||
CP789R-26 | 0.5 | 7.50 | - | 7" | 가능 | 2.30의 파운드 | - | 가능 | ₩ 867,965 | ||
CP879C | 0.30 | 5.30 | 직각 | 5.593 | 가능 | 2.60의 파운드 | 3.20 피트-파운드 | 아니 | ₩ 300,125 | ||
CP9287C | 0.60 | 6.90 | 권총 | 8 13 / 64 " | 아니 | 2.40의 파운드 | 4.10 피트-파운드 | 가능 | ₩ 303,327 | ||
CP7300C | 0.30 | 5.30 | 권총 | 6 45 / 64 " | 아니 | 1.40의 파운드 | 1.90 피트-파운드 | 가능 | ₩ 336,437 | ||
CP7300RQCC | 0.30 | 5.30 | 권총 | 7.5 " | 가능 | 1.50의 파운드 | 1.90 피트-파운드 | 가능 | ₩ 389,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.