그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 드릴 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4.0 |
베어링스 | 볼과 롤러 |
CFM @ 완전 부하 | 16.0 |
척 사이즈 | 1 / 4 " |
드릴 척 유형 | 건이 있는 |
Duty | 산업(공업) |
자유 속도 | 3000 RPM |
기어 트레인 | 행성의 |
손잡이 재질 | 합성물 |
주택 자재 | 합성물 |
HP | 0.25 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 6.75 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
역전 | 아니 |
스타일 | 권총 |
스로틀 유형 | 트리거 |
도구 무게 | 1.44의 파운드 |
UPC | 663023084336 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8467115020 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 최소 호스 사이즈 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 베어링스 | 전체 길이 | 역전 | 도구 무게 | CFM @ 완전 부하 | 척 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP151D | 1 / 4 " | 4.0 | 볼과 롤러 | 7.25 " | 아니 | 1.54의 파운드 | 16.0 | 1 / 4 " | ₩ 1,704,465 | ||
7월 8일 | 5 / 16 " | 4.2 | 더블 로우 볼 | 7.375 " | 아니 | 3.20의 파운드 | 22.0 | 1 / 2 " | ₩ 2,464,105 | ||
7ANST8 | 3 / 8 " | 4.2 | 더블 로우 볼 | 8.75 " | 아니 | 3.20의 파운드 | 22.0 | 1 / 2 " | ₩ 1,846,862 | ||
오전 7시 | 5 / 16 " | 4.2 | 더블 로우 볼 | 8.5 " | 아니 | 2.90의 파운드 | 22.0 | 3 / 8 " | ₩ 1,921,535 | ||
7AKST6 | 5 / 16 " | 4.2 | 더블 로우 볼 | 7.625 " | 아니 | 2.40의 파운드 | 22.0 | 3 / 8 " | ₩ 1,702,452 | ||
728JA1 | 1 / 4 " | 3.2 | - | 7" | 아니 | 2.40의 파운드 | - | 3 / 8 " | ₩ 745,675 | ||
5RANST8 | 1 / 4 " | 4.0 | 더블 로우 볼 | 8.25 " | 가능 | 3.0의 파운드 | 17.0 | 1 / 2 " | ₩ 1,333,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.