Watts Lf223-b 3/4 | 수압 감소 밸브, 3/4인치 입구, 20.7바 압력 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LF223-B 3/4 수압 감소 밸브, 3/4인치 입구, 20.7바 압력 | BP3ZHW 0298517

WATTS LF223-B 3/4 수압 감소 밸브, 3/4 인치 흡입구, 20.7 Bar 압력

재고 있음 있음
항목: BP3ZHW 모델: LF223-B 3/4교차 참조: 0298517

그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,354,892 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수압 감소 밸브
본체 재질황동
디스크 재료강화 된 EPDM
인 레트 크기3 / 4 "
입구 유형암나사
리드없음
최대 일의 압박감20.7 바
Mfr. 시리즈LF223
최소 온도33도 F
출구 크기3 / 4 "
콘센트 유형암나사
압력 설정 범위3.4 바
스트레이너아니
타입키트
밸브 디자인ㅁㄴㅇㄹ

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.04

제품 세부 사항 :

수압 감소 밸브, 3/4인치 입구, 20.7바 압력

제품 변형

프로덕트모델길이조정 가능한 감압 범위본체 재질최대 일의 압박감최소 온도출구 크기파이프 크기트림 재료가격
WATTS 1/2 LF 223 수압 감소 밸브 1/2인치 | AE3JFG 5DMC1 1/2 LF 2234.25 "-----1 / 2 "-₩ 528,097
WATTS 11/4 LF 223 수압 감소 밸브 1-1/4인치 | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-₩ 1,604,102
WATTS 2 LF 223 수압 감소 밸브 2인치 | AE3JFJ 5DMC6 2LF 2238"-----2"-₩ 3,380,982
WATTS LF223 3/4 수압 감소 밸브, 3/4인치 입구, 20.7바 압력 | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--무연 구리 실리콘 합금20.7 바33도 F3 / 4 "-브론즈₩ 533,036
WATTS LF223 1 1/2 수압 감소 밸브, 1 1/2인치 흡입구, 20.7바 압력 | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 ~ 75 psi무연 황동300 PSI33도 에프1-1 / 2 "-브론즈₩ 2,115,400
RFQ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 수압 감소 밸브, 3/4인치 입구, 20.7바 압력 | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--무연 황동20.7 바33도 F3 / 4 "--₩ 2,197,580
WATTS LF223-LP 2 1/2 수압 감소 밸브, 2 1/2인치 입구, 20.7바 압력 | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 ~ 35 psi주철300 PSI33도 에프2-1 / 2 "--₩ 10,681,216
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LF223-B 3/4 수압 감소 밸브, 3/4 인치 흡입구, 20.7 Bar 압력
₩ 1,354,892 /단위