SCHNEIDER ELECTRIC 접점 블록이 있는 플라스틱 비조명 푸시 버튼
필터
헤드 재질 : 플라스틱 , 범례/배경 색상: 화이트 / 레드 , 재료: 플라스틱 , 운영자 수: 1
스타일 | 모델 | NEMA 평가 | 동작 | 베젤 | 크기 | 터미널 연결 | 운영자 유형 | 색상 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001SKR5R05H13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 순간 | 부식 방지 열가소성 | 30mm | 나사 클램프 | 2.25 " | 빨간색 | 1NO / 1NC | ₩ 332,762 | |
B | 9001SKR9R05H13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 2 위치 Push / Pull 유지 | 부식 방지 열가소성 | 30mm | 나사 클램프 | 1.625 " | 빨간색 | 1NO / 1NC | ₩ 409,482 | |
C | XB5AT845 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 트리거 릴리스로 유지 된 푸시 / 풀 | 플라스틱 | 22mm | 나사 클램프 | 40mm 직경 버섯 | 빨간색 | 1NO / 1NC | ₩ 196,804 | |
D | XB5AS8442 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 유지 된 트리거 동작 해제로 전환 | 플라스틱 | 40mm | 나사 클램프 | 40mm 직경 버섯 | 빨간색 | 1NC | ₩ 248,290 | |
E | XB5AS8445 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 트리거 액션 턴 투 릴리스로 유지 | 플라스틱 | 22mm | 나사 클램프 | 40mm 직경 버섯 | 빨간색 | 1NO / 1NC | ₩ 291,042 | |
F | XB5AS9445 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 트리거 동작 키 릴리스로 유지 | 플라스틱 | 22mm | 나사 클램프 | 40mm 직경 버섯 | 빨간색 | 1NO / 1NC | ₩ 317,957 | |
G | XB5AT842 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 푸시 / 풀 | 플라스틱 | 22mm | 나사 클램프 | 22mm 직경 버섯 | 빨간색 | 1NC | ₩ 146,405 | |
H | XB5AA61 | 4X, 13 | 순간 | 이중 절연 플라스틱 | 22mm | 압력판 | 부팅 된 버튼 | 초록색 | 1NO | ₩ 93,187 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 광섬유 패치 코드
- 트위스트 잠금 리셉터클
- 텅스텐 전극
- 덕트 호스
- 초음파 유량계
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 터미널 블록
- 재료 리프트
- 청력 보호
- 바닥
- BRADY 파이프 마커, 배수
- NU-CALGON A / C 냉동 시스템 플러시 키트
- KERN AND SOHN 잔액 계산
- KERN AND SOHN 목표 계획 무채색
- SHAW PLUGS 육각 너트 기계식 확장 플러그, 0 ~ 1인치
- EATON CHLD 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, L 프레임
- TIMKEN 롤러 베어링
- ENERPAC SP 시리즈 펀치 세트
- BUSSMANN CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 100A
- BOSTON GEAR 6 직경 피치 주철 마이터 기어