그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 정지 누름 버튼 |
동작 | 트리거 액션 턴 투 릴리스로 유지 |
베젤 | 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 65 |
자재 | 플라스틱 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
운영자 유형 | 40mm 직경 버섯 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8536509031 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 동작 | 베젤 | 크기 | 터미널 연결 | 운영자 유형 | 색상 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5AA61 | 4X, 13 | 순간 | 이중 절연 플라스틱 | 22mm | 압력판 | 부팅 된 버튼 | 초록색 | 1NO | ₩ 85,435 | ||
XB5AT845 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 트리거 릴리스로 유지 된 푸시 / 풀 | 플라스틱 | 22mm | 나사 클램프 | 40mm 직경 버섯 | 빨간색 | 1NO / 1NC | ₩ 196,997 | ||
XB5AS9445 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 트리거 동작 키 릴리스로 유지 | 플라스틱 | 22mm | 나사 클램프 | 40mm 직경 버섯 | 빨간색 | 1NO / 1NC | ₩ 311,272 | ||
XB5AS8442 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 유지 된 트리거 동작 해제로 전환 | 플라스틱 | 40mm | 나사 클램프 | 40mm 직경 버섯 | 빨간색 | 1NC | ₩ 256,252 | ||
XB5AT842 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 푸시 / 풀 | 플라스틱 | 22mm | 나사 클램프 | 22mm 직경 버섯 | 빨간색 | 1NC | ₩ 159,372 | ||
9001SKR5R05H13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 순간 | 부식 방지 열가소성 | 30mm | 나사 클램프 | 2.25 " | 빨간색 | 1NO / 1NC | ₩ 324,380 | ||
9001SKR9R05H13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 2 위치 Push / Pull 유지 | 부식 방지 열가소성 | 30mm | 나사 클램프 | 1.625 " | 빨간색 | 1NO / 1NC | ₩ 409,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.