HONEYWELL 침수형 컨트롤러
필터
기관 규정 준수 : CSA.png, UL.png , 유형: 침수 웰 마운팅 (포함되지 않음), 상한, 하한 또는 순환기 제어 , 너비: 2"
스타일 | 모델 | 깊이 | 차동 | 높이 | 설치 | 필요 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L4006A1967 | - | - | - | - | - | - | ₩ 346,412 | RFQ
|
A | L4006H1004 | - | - | - | - | - | - | ₩ 496,859 | RFQ
|
B | L4006B1163 | 2 1/8 "~ 3" | 5 ~ 30°F | 8 5 / 8 " | 수평 또는 수직 | 3 "절연 | 100 ~ 240°F | ₩ 332,745 | RFQ
|
C | L6006A1145 | 2-1 / 8 " | 5도 ~ 30도 F Adj. | 5.375 " | 수평 | 열 전도성 컴파운드의 1/2" 웰 어댑터 및 튜브 | 화씨 100도 ~ 240도 | ₩ 358,102 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Jobber 드릴 비트 세트
- 시퀀서
- LED 드라이버
- 오토 클레이브
- 플랜지 커플 링 액세서리
- 교체용부품
- 냉각
- 여과기
- 가방 및 가방 액세서리
- 특수연마재
- APPROVED VENDOR 90도 팔꿈치
- DIXON 나사 플러그
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 내츄럴 45 Deg. 팔꿈치, SR 핏 x SR 핏
- AIRMASTER FAN RG 시리즈 웨더 후드
- AEROQUIP 공기 압축기 호스
- RIDGID 나선형 톱니 절단기
- FANTECH FGC 시리즈 원심 인라인 팬
- VESTIL YRD 시리즈 강철 야드 경사로
- BUSSMANN 군용 표준 퓨즈, MIL-F-15160/03, 1/4 x 1-1/4인치