항목 | 침수 컨트롤러 |
벌브 크기 | 3/8 x 2 7/8 인치 |
깊이 | 2-1 / 8 " |
차동 | 5도 ~ 30도 F Adj. |
120V에서 최대 부하 암페어 | 8 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 5.1 |
높이 | 5.375 " |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 48 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 30.6 |
설치 | 수평 |
필요 | 열 전도성 컴파운드의 1/2" 웰 어댑터 및 튜브 |
시스템 전환 | SPDT |
온도. 범위 | 화씨 100도 ~ 240도 |
타입 | 침수 웰 마운팅 (포함되지 않음), 상한, 하한 또는 순환기 제어 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | MX |
모델 | 깊이 | 차동 | 높이 | 설치 | 필요 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4006B1163 | 2 1/8 "~ 3" | 5에서 30 Deg. 에프 | 8 5 / 8 " | 수평 또는 수직 | 3 "절연 | 100에서 240 Deg. 에프 | ₩ 332,745 | |
L4006A1967 | - | - | - | - | - | - | ₩ 346,412 | |
L4006H1004 | - | - | - | - | - | - | ₩ 528,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.