그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 침수 컨트롤러 |
기관 규정 준수 | CSA.png, UL.png |
벌브 크기 | 3 / 8 "X 2 7 / 8" |
깊이 | 2 1/8 "~ 3" |
차동 | 5에서 30 Deg. 에프 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 5.1 |
높이 | 8 5 / 8 " |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 48 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 30.6 |
설치 | 수평 또는 수직 |
필요 | 3 "절연 |
시스템 전환 | SPST |
온도. 범위 | 100에서 240 Deg. 에프 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
원산지 | 맥시코 |
모델 | 깊이 | 차동 | 높이 | 설치 | 필요 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6006A1145 | 2-1 / 8 " | 5도 ~ 30도 F Adj. | 5.375 " | 수평 | 열 전도성 컴파운드의 1/2" 웰 어댑터 및 튜브 | 화씨 100도 ~ 240도 | ₩ 358,102 | |
L4006A1967 | - | - | - | - | - | - | ₩ 346,412 | |
L4006H1004 | - | - | - | - | - | - | ₩ 528,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.