GEORG FISCHER Reducing Coupling, CPVC, Gray
필터
바디 재질 : CPVC , 색상: 회색 , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령 , 일정: 80
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9830-131 | FNPT x FNPT | 150의 PSI | 176도 F | 1 "x 3 / 4" | ₩ 39,427 | |
A | 9830-072 | FNPT x FNPT | 150의 PSI | 176도 F | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 36,120 | |
A | 9830-073 | FNPT x FNPT | 150의 PSI | 176도 F | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 36,225 | |
A | 9830-101 | FNPT x FNPT | 150의 PSI | 176도 F | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 33,810 | |
A | 9830-211 | FNPT x FNPT | 150의 PSI | 176도 F | 1-1 / 2 "X 1" | ₩ 74,620 | |
B | 9829-250 | 소켓 | 404 psi @ 73도 F | 210도 F | 2 "x 1-1 / 4" | ₩ 83,265 | |
B | 9829-249 | 소켓 | 404 psi @ 73도 F | 210도 F | 2 "X 1" | ₩ 82,180 | |
B | 9829-131 | 소켓 | 630 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 "x 3 / 4" | ₩ 27,370 | |
B | 9829-422 | 소켓 | 324 psi @ 73도 F | 210도 F | 4 "X 3" | ₩ 196,175 | |
B | 9829-338 | 소켓 | 375 psi @ 73도 F | 210도 F | 3 "X 2" | ₩ 165,095 | |
B | 9829-291 | 소켓 | 425 psi @ 73도 F | 210도 F | 2-1/2" x 1-1/2" | ₩ 80,885 | |
B | 9829-420FB | 소켓 | 324 psi @ 73도 F | 210도 F | 4 "X 2" | ₩ 217,875 | |
B | 9829-212 | 소켓 | 471 psi @ 73도 F | 210도 F | 1-1/2" x 1-1/4" | ₩ 58,415 | |
B | 9829-101 | 소켓 | 688 psi @ 73도 F | 210도 F | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 20,020 | |
B | 9829-247FB | 소켓 | 404 psi @ 73도 F | 210도 F | 2 "x 1 / 2" | ₩ 80,097 | |
B | 9829-209FB | 소켓 | 471 psi @ 73도 F | 210도 F | 1-1/2" x 1/2" | ₩ 66,447 | |
B | 9829-251 | 소켓 | 404 psi @ 73도 F | 210도 F | 2 "x 1-1 / 2" | ₩ 76,685 | |
B | 9829-211 | 소켓 | 471 psi @ 73도 F | 210도 F | 1-1 / 2 "X 1" | ₩ 60,794 | |
B | 9829-210FB | 소켓 | 471 psi @ 73도 F | 210도 F | 1-1/2" x 3/4" | ₩ 62,982 | |
B | 9829-130 | 소켓 | 630 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 "x 1 / 2" | ₩ 27,755 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스팀 테이블 음식 팬 액세서리
- 집진기 액세서리
- 행거 마운트 진동 차단기
- 로프 배리어 액세서리
- 액체 가열 및 냉각 코일
- 펀치/끌/핸드드릴
- 펌프 액세서리
- 하수구
- 콘크리트 테스트
- 로터리 펌프
- WESTWARD 가든 스페이드
- LITTLE GIANT 용접 된 인체 공학적 유틸리티 카트
- KIPP 3 / 8-16 스레드 크기 조정 가능한 핸들
- GUARD DOG 드롭 오버 케이블 보호기
- APPLETON ELECTRIC 52W 형광등 설비
- APPLETON ELECTRIC 가드 포함 습식 위치 조명 숨김
- BANJO FITTINGS 수 어댑터 스윕
- SPEARS VALVES PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 P119 No-Hub 어댑터, S x H
- BALDOR / DODGE SL, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링