플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GF PIPING SYSTEMS 9829-422 리듀싱 커플링 Cpvc 80 4 x 3 인치 | AB3UYD 1VGL8

GEORG FISCHER 9829-422 커플 링 감소 Cpvc 80 4 x 3 인치

재고 있음 있음
항목: AB3UYD 모델 : 9829-422교차 참조: 1VGL8

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 196,980 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목커플 링 줄이기
본체 재질CPVC
색상회색
연결 유형소켓
최대. 압력324 psi @ 73도 F
최대 온도210도 F
파이프 크기4 "X 3"
스케쥴80

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.81
선박 높이 (cm)11.18
선박 길이 (cm)13.97
선박 폭 (cm)13.97
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형최대. 압력최대 온도파이프 크기가격
GF PIPING SYSTEMS 9829-338 리듀싱 커플링 Cpvc 80 3 x 2인치 | AB3UXZ 1VGL4 9829-338소켓375 psi @ 73도 F210도 F3 "X 2"₩ 168,035
GF PIPING SYSTEMS 9829-420FB 리듀싱 커플링 Cpvc 80 4 x 2인치 | AB3UYB 1VGL6 9829-420FB소켓324 psi @ 73도 F210도 F4 "X 2"₩ 223,422
GF PIPING SYSTEMS 9829-101 리듀싱 커플링 Cpvc 80 3/4 x 1/2인치 | AC2ZXW 2PLL9 9829-101소켓688 psi @ 73도 F210도 F3 / 4 "X 1 / 2"₩ 19,215
GF PIPING SYSTEMS 9829-130 리듀싱 커플링 Cpvc 80 1 x 1/2인치 | AC2ZXX 2PLN1 9829-130소켓630 psi @ 73도 F210도 F1 "x 1 / 2"₩ 28,367
GF PIPING SYSTEMS 9829-131 리듀싱 커플링 Cpvc 80 1 x 3/4인치 | AC2ZXY 2PLN2 9829-131소켓630 psi @ 73도 F210도 F1 "x 3 / 4"₩ 26,687
GF PIPING SYSTEMS 9829-209FB 리듀싱 커플링 Cpvc 1-1/2 x 1/2인치 | AC2ZXZ 2PLN3 9829-209FB소켓471 psi @ 73도 F210도 F1-1/2" x 1/2"₩ 62,755
GF PIPING SYSTEMS 9829-210FB 리듀싱 커플링 Cpvc 1-1/2 x 3/4인치 | AC2ZYA 2PLN4 9829-210FB소켓471 psi @ 73도 F210도 F1-1/2" x 3/4"₩ 62,912

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEORG FISCHER 9829-422 커플 링 감소 Cpvc 80 4 x 3 인치
₩ 196,980 /단위