Georg Fischer 적외선(IR) Plus Fusion Machines
이 기계는 용융될 부품의 비접촉 용융을 보장하여 부식이나 파이프 표면이 히터에 붙는 위험을 줄여줍니다. 용접 비드가 덜 정의되어 있어 용융 영역의 유동이 우수하고 파이프의 자유 통로가 증가합니다. 이 기계는...
Georg Fischer 밸브 카탈로그에는 다양한 볼, 버터플라이, 체크 & 풋, 벤트 및 수동 다이어프램 밸브가 포함됩니다. 브랜드의 볼 밸브 핸들이 부러진 경우 누출을 방지하기 위해 씰 위에 내장된 지점이 있는 통합 스테인리스강 장착 인서트와 CPVC 스템이 특징입니다. 이 FDA 승인 밸브는 석유 및 가스 산업에서 사용됩니다. Georg Fischer EPDM 체크 밸브는 프로파일 씰의 우발적인 풀림에 대한 최대 보호를 위한 유니온 부싱과 안정성 및 안전을 위한 플라스틱 버트레스 나사산이 특징입니다. 그들은 섬프 처리 라인, 하수 리프트 스테이션 및 폐수 라인으로 유체의 역류를 방지해야 하는 응용 분야에 이상적입니다.
상세 보기PVC 파이프 피팅(370 제품)
CPVC 파이프 피팅(320 제품)
Y 및 바스켓 스트레이너(13 제품)
볼 밸브폴리 프로필렌 핸들과 EPDM 씰이있는 CPVC 본체를 특징으로하는 인라인, 진정한 유니온 볼 밸브; 산업 응용 분야에서 유체 흐름 제어에 이상적입니다. 150psi WOG의 최대 압력을 견딜 수 있음 (59 제품)
배관 니들 밸브(1개 상품)
PVC 및 CPVC 파이프(105 제품)
폴리 프로필렌 파이프(15 제품)
아연 도금 파이프(28 제품)
블랙 파이프 니플 구색(6 제품)
수도꼭지 수리 부품(2 제품)
전동 볼 밸브(4 제품)
체크 및 풋 밸브EPDM 및 PVC/CPVC 체크 밸브는 수처리 또는 화학 처리 산업에서 단방향 유체 흐름용으로 설계되었습니다. 1/2인치에서 2인치 범위의 파이프 크기에 맞고 화씨 175도까지 견딜 수 있습니다. (21 제품)
덕트 및 부속품(7 제품)
폴리에틸렌 파이프(21 제품)
사다리 액세서리(7 제품)
벤트 밸브폭기 또는 환기가 필요한 컨테이너 또는 파이프와 함께 사용하기위한 PVC 및 EPDM 환기 밸브. 각각 최대 240psi 및 140 ° F의 압력과 온도를 처리 할 수 있습니다. 수직으로 만 장착 가능 (8 제품)
수동 다이어프램 밸브잠금 식 핸들, 1 색 표시 등 및 자체 조정 리미트 스위치가있는 부식 방지 다이어프램 밸브. 2/2 ~ 10 인치 범위의 파이프 크기에 적합하고 최대 XNUMXbar의 압력을 견딜 수 있음 (10 제품)
버터 플라이 밸브유체 흐름을 제어하는 기어 작동 식 / 레버 핸들이있는 폴리 프로필렌 / PVC 밸브. 2 ~ 6 인치 범위의 파이프 크기에 맞고 화씨 210도까지 견딜 수 있음 (10 제품)
순환기 펌프 액세서리(1개 상품)
릴리프 밸브(1개 상품)
유량계(2 제품)
Georg Fischer의 MPN은 동등한 Apollo 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Georg Fischer 밸브를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 Georg Fischer 배관 밸브를 상호 참조할 수 있습니다.
이 Georg Fischer 밸브는 120psi에서 240psi 범위의 수압을 처리합니다. 크기가 작아 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 항공 화물이 아닌 택배 배송으로 배송됩니다.
Georg Fischer 밸브 카탈로그에는 다양한 볼, 버터플라이, 체크 & 풋, 벤트 및 수동 다이어프램 밸브가 포함됩니다. 브랜드의 볼 밸브 핸들이 부러진 경우 누출을 방지하기 위해 씰 위에 내장된 지점이 있는 통합 스테인리스강 장착 인서트와 CPVC 스템이 특징입니다. 이 FDA 승인 밸브는 석유 및 가스 산업에서 사용됩니다. Georg Fischer EPDM 체크 밸브는 프로파일 씰의 우발적인 풀림에 대한 최대 보호를 위한 유니온 부싱과 안정성 및 안전을 위한 플라스틱 버트레스 나사산이 특징입니다. 그들은 섬프 처리 라인, 하수 리프트 스테이션 및 폐수 라인으로 유체의 역류를 방지해야 하는 응용 분야에 이상적입니다.
이 기계는 용융될 부품의 비접촉 용융을 보장하여 부식이나 파이프 표면이 히터에 붙는 위험을 줄여줍니다. 용접 비드가 덜 정의되어 있어 용융 영역의 유동이 우수하고 파이프의 자유 통로가 증가합니다. 이 기계는...
부식 방지 및 설치 용이성을 위해 PVC 및 CPVC 재질로 제공됩니다. 유체 흐름 요건에 따라 1/2인치부터 12인치까지 다양한 크기로 제공됩니다. 설치가 매우 간편하여 특허받은 클로저 커플링 또는 조인트와 함께 신속하게 결합할 수 있습니다....
Contain-It 배관 시스템은 내화학성과 개량성을 갖추고 있어 화학 공정 라인의 경량 격납 배관에 적합합니다. 모든 운반 시스템에 적용 가능하며, 시각적 누출 감지가 가능한 투명한 디자인을 갖추고 있습니다. 이 시스템은 연동 설계를 채택하고 있습니다....
이 시스템은 비난연성(PPNFR) 및 난연성(PPFR) 버전으로 제공됩니다. 표준 두께를 가지며, 분할 피팅이나 전기 플라스틱 용접으로 파이프를 쉽게 연결할 수 있어 간단한 연결만 필요합니다. 최대 섭씨 212도(화씨 XNUMX도)의 고온에도 견딜 수 있습니다....
이 기계는 용융될 부품의 비접촉 용융을 보장하여 부식이나 파이프 표면이 히터에 붙는 위험을 줄여줍니다. 용접 비드가 덜 정의되어 있어 용융 영역의 유동이 우수하고 파이프의 자유 통로가 증가합니다. 이 기계는...

PP-R 배관 시스템은 가압 시스템에서 내부식성과 높은 기계적 강도를 위해 PP-R 공중합체 구조를 가진 경량 시스템입니다. PP-RCT 시스템은 내열성과 변형 결정성을 보장하기 위해 폴리프로필렌 랜덤 공중합체로 제작됩니다. 이 시스템은 고온 및 극한의 작동 압력을 견딜 수 있습니다....
Georg Fischer는 1802년 Johann Conrad Fischer에 의해 스위스 샤프하우젠에서 설립되었습니다.
IR 용접은 비접촉 가열 방식을 사용하여 적외선 복사 에너지와 함께 열가소성 부품을 녹이고 융합하는 기술입니다.