GEORG FISCHER 커플링, CPVC
필터
바디 재질 : CPVC , 색상: 회색 , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령 , 일정: 80
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9830-003 | FNPT | 150의 PSI | 176도 F | 3 / 8 " | ₩ 27,509 | |
B | 9830-012 | FNPT | 260 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.25 " | ₩ 37,012 | |
B | 9830-010 | FNPT | 315 psi @ 73도 F | 210도 F | 1" | ₩ 31,780 | |
B | 9830-040 | FNPT x FNPT | 162 psi @ 73도 F | 210도 F | 4" | ₩ 172,795 | |
B | 9830-030 | FNPT x FNPT | 187 psi @ 73도 F | 210도 F | 3" | ₩ 100,467 | |
B | 9830-020 | FNPT x FNPT | 202 psi @ 73도 F | 210도 F | 2" | ₩ 41,755 | |
B | 9830-007 | FNPT x FNPT | 344 psi @ 73도 F | 210도 F | 3 / 4 " | ₩ 30,082 | |
B | 9830-005 | FNPT x FNPT | 424 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 / 2 " | ₩ 19,722 | |
B | 9830-015 | FNPT x FNPT | 235 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.5 " | ₩ 39,917 | |
B | 9829-025 | 소켓 | 425 psi @ 73도 F | 210도 F | 2.5 " | ₩ 61,600 | |
C | 9829-080 | 소켓 | 150의 PSI | 176도 F | 8" | ₩ 484,995 | |
B | 9829-012 | 소켓 | 520 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.25 " | ₩ 19,547 | |
C | 9829-585 | 소켓 | 150의 PSI | 176도 F | 8" | ₩ 738,290 | |
B | 9829-040 | 소켓 | 324 psi @ 73도 F | 210도 F | 4" | ₩ 79,502 | |
C | 9829-582FB | 소켓 | 150의 PSI | 176도 F | 8" | ₩ 865,462 | |
B | 9829-010 | 소켓 | 630 psi @ 73도 F | 210도 F | 1" | ₩ 12,845 | |
D | 9829-060 | 소켓 | 150의 PSI | 176도 F | 6" | ₩ 187,425 | |
B | 9829-030 | 소켓 x 소켓 | 375 psi @ 73도 F | 210도 F | 3" | ₩ 60,287 | |
B | 9829-015 | 소켓 x 소켓 | 471 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.5 " | ₩ 22,400 | |
B | 9829-020 | 소켓 x 소켓 | 404 psi @ 73도 F | 210도 F | 2" | ₩ 26,530 | |
B | 9829-007 | 소켓 x 소켓 | 688 psi @ 73도 F | 210도 F | 3 / 4 " | ₩ 10,202 | |
B | 9829-005 | 소켓 x 소켓 | 848 psi @ 73도 F | 210도 F | 1 / 2 " | ₩ 7,455 | |
A | 9830-002 | 소켓 x 소켓 | 150의 PSI | 176도 F | 1 / 4 " | ₩ 23,187 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 방진 장갑 및 랩
- 돔 안전 및 보안 미러
- 가청 신호 장치
- 호흡기 청소 키트 및 물티슈
- Viton 튜브
- 튜브피팅
- 파이프피팅 및 커플링
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 견과류
- 네일
- PARKER 육각 헤드 플러그, 스테인리스 스틸
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, 소켓, EPDM, 미터법
- ALVORD POLK 스트레이트 플루트 HSS 척킹 리머
- DAYTON 진공 액세서리 키트
- EAZYPOWER 척 키 KG L형
- WIEGMANN 드립 실드
- GREENLEE 크림 핑 도구 키트
- GRAINGER 카트
- TIMKEN VS 유형 메트릭 V-링
- WEG SSW05 시리즈 소프트 스타터