그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
최대. 압력 | 424 psi @ 73도 F |
최대 온도 | 210도 F |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9829-025 | 소켓 | 425 psi @ 73도 F | 210도 F | 2.5 " | ₩ 61,600 | |
9829-030 | 소켓 x 소켓 | 375 psi @ 73도 F | 210도 F | 3" | ₩ 60,287 | |
9829-040 | 소켓 | 324 psi @ 73도 F | 210도 F | 4" | ₩ 79,502 | |
9830-030 | FNPT x FNPT | 187 psi @ 73도 F | 210도 F | 3" | ₩ 100,467 | |
9830-040 | FNPT x FNPT | 162 psi @ 73도 F | 210도 F | 4" | ₩ 172,795 | |
9829-060 | 소켓 | 150의 PSI | 176도 F | 6" | ₩ 187,425 | |
9830-012 | FNPT | 260 psi @ 73도 F | 210도 F | 1.25 " | ₩ 37,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.