GEORG FISCHER 볼 밸브 폴리 프로필렌 핸들과 EPDM 씰이있는 CPVC 본체를 특징으로하는 인라인, 진정한 유니온 볼 밸브; 산업 응용 분야에서 유체 흐름 제어에 이상적입니다. 150psi WOG의 최대 압력을 견딜 수 있음
폴리 프로필렌 핸들과 EPDM 씰이있는 CPVC 본체를 특징으로하는 인라인, 진정한 유니온 볼 밸브; 산업 응용 분야에서 유체 흐름 제어에 이상적입니다. 150psi WOG의 최대 압력을 견딜 수 있음
볼 밸브는 수처리 공장, 석유 및 가스 파이프라인, 화학 처리, HVAC 시스템 및 상업용 배관 응용 분야에 사용됩니다. 이 고압 볼 밸브는 다음에 이상적입니다....자세히 보기
CPVC 인라인, 트루 유니온 볼 밸브, 소켓 / FNPT x 소켓 / FNPT
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 손잡이 재질 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 163546342 | ₩158,445 | |||||||||
A | 163546344 | ₩224,629 | |||||||||
A | 163546343 | ₩186,742 | |||||||||
A | 163546341 | ₩156,975 | |||||||||
A | 163546345 | ₩273,367 | |||||||||
A | 163546347 | ₩422,257 | |||||||||
A | 163546346 | ₩340,287 | |||||||||
B | 163375004 | ₩167,720 | |||||||||
B | 163375002 | ₩89,495 | |||||||||
B | 163375021 | ₩303,257 | |||||||||
B | 163375005 | ₩184,187 | |||||||||
B | 163375006 | ₩234,010 | |||||||||
B | 163375018 | ₩161,735 | |||||||||
B | 163375019 | ₩195,125 | |||||||||
B | 163375020 | ₩270,515 | |||||||||
B | 163375022 | ₩428,470 | |||||||||
B | 163375007 | ₩367,605 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 161.546.354 | ₩177,765 | |
A | 163.546.354 | ₩279,247 |
PVC 인라인, 트루 유니온 볼 밸브, 소켓 / FNPT x 소켓 / FNPT
스타일 | 모델 | 손잡이 재질 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 161546343 | ₩128,100 | ||||||
A | 161546344 | ₩143,132 | ||||||
A | 161546341 | ₩95,042 | ||||||
A | 161546347 | ₩287,805 | ||||||
A | 161546346 | ₩212,204 | ||||||
A | 161546342 | ₩105,157 | ||||||
B | 161375007 | ₩230,352 | ||||||
B | 161375006 | ₩153,492 | ||||||
B | 161375018 | ₩100,310 | ||||||
B | 161375019 | ₩125,895 | ||||||
B | 161375005 | ₩137,602 | ||||||
B | 161375004 | ₩101,832 | ||||||
B | 161375020 | ₩145,460 | ||||||
B | 161375022 | ₩280,682 | ||||||
B | 161375021 | ₩174,667 | ||||||
B | 161375017 | ₩87,815 | ||||||
A | 161375002 | ₩78,365 | ||||||
B | 161375003 | ₩79,135 |
CPVC 인라인, 트루 유니온 볼 밸브, 플랜지 x 플랜지
Georg Fischer 트루 유니온 볼 밸브는 관개, 수영장, 하수 처리, 수자원 재활용 공학, 양식업, 토목 건설 및 기타 산업에서 사용하도록 설계되었습니다. 이러한 진정한 유니온 볼 밸브에는 이중 유니온이 있어 밸브를 수리하거나 교체하는 동안 서비스가 가능합니다. 밸브 또는 캐리어의 주요 부분은 핸들과 볼이 위치하는 곳이며 전체 시스템을 분해하지 않고도 쉽게 서비스할 수 있도록 라인에서 분리할 수 있습니다. 이 수동 볼 밸브는 파이프의 액체 흐름을 관리합니다. 그들은 액체가 시스템을 통해 흐를 수 있도록 구형 포트를 닫거나 여는 레버가 장착되어 있습니다. Georg Fischer 풀 포트 밸브는 누출을 막기 위해 볼에 일정한 압력을 유지하는 동적으로 로드된 PTFE 시트를 특징으로 합니다. 이러한 트루 유니온 볼 밸브의 CPVC 스템에는 핸들이 갈라지는 경우 누출을 막기 위해 씰 위에 중단점이 내장되어 있습니다. 이 트루 유니온 볼 밸브는 스테인리스 스틸 장착 인서트와 함께 제공되며 화씨 32도에서 176도의 작동 온도 범위를 제공합니다. 3인치 및 4인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 트루 유니온 볼 밸브 중에서 선택하십시오.
Georg Fischer 트루 유니온 볼 밸브는 관개, 수영장, 하수 처리, 수자원 재활용 공학, 양식업, 토목 건설 및 기타 산업에서 사용하도록 설계되었습니다. 이러한 진정한 유니온 볼 밸브에는 이중 유니온이 있어 밸브를 수리하거나 교체하는 동안 서비스가 가능합니다. 밸브 또는 캐리어의 주요 부분은 핸들과 볼이 위치하는 곳이며 전체 시스템을 분해하지 않고도 쉽게 서비스할 수 있도록 라인에서 분리할 수 있습니다. 이 수동 볼 밸브는 파이프의 액체 흐름을 관리합니다. 그들은 액체가 시스템을 통해 흐를 수 있도록 구형 포트를 닫거나 여는 레버가 장착되어 있습니다. Georg Fischer 풀 포트 밸브는 누출을 막기 위해 볼에 일정한 압력을 유지하는 동적으로 로드된 PTFE 시트를 특징으로 합니다. 이러한 트루 유니온 볼 밸브의 CPVC 스템에는 핸들이 갈라지는 경우 누출을 막기 위해 씰 위에 중단점이 내장되어 있습니다. 이 트루 유니온 볼 밸브는 스테인리스 스틸 장착 인서트와 함께 제공되며 화씨 32도에서 176도의 작동 온도 범위를 제공합니다. 3인치 및 4인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 트루 유니온 볼 밸브 중에서 선택하십시오.
PVC 볼 밸브 True Union Flanged 3 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
161375084 | AA9DQZ | ₩ 803,565 |
더 알아보기
- 소방장비
- 가방 및 가방 액세서리
- 도색스프레이 외
- 용접봉 및 와이어
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 압력 게이지 키트
- 행 및 스택 상자
- 키 액세서리
- 수평 및 수직 라이프 라인
- 스트립 차트 온도 레코더
- TEMPCO 플랜 지식 침수 히터
- HAMILTON 트윈 휠 캐스터
- RIDGID 체인 집게
- VICTOR 절단 토치 21 인치
- OSG 961 시리즈, Carbide Bur
- CRYDOM CKR24 계열, 솔리드 스테이트 릴레이
- BANJO FITTINGS O 링, 노즐 밸브
- CHECKERS 몬스터 초크
- THOMAS & BETTS T10 시리즈 포크 터미널
- APOLLO VALVES 60B-100 시리즈 글로브 밸브