그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | PVC |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | PVC |
바디 스타일 | 인라인, 진정한 연합 |
연결 유형 | 소켓 / FNPT x 소켓 / FNPT |
손잡이 재질 | PVC |
핸들 타입 | 티 |
최대. 압력 | 230psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 0psi WSP |
파이프 크기 | 1" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | PVC |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 140도 |
UPC | 994140077209 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | IT |
모델 | 손잡이 재질 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161375002 | PVC | 230psi WOG | 1 / 2 " | EPDM | PTFE | ₩ 78,365 | |
161375003 | PVC | 230psi WOG | 3 / 4 " | EPDM | PTFE | ₩ 79,135 | |
161375005 | PVC | 230psi WOG | 1.25 " | EPDM | PTFE | ₩ 137,602 | |
161375006 | PVC | 230psi WOG | 1.5 " | EPDM | PTFE | ₩ 153,492 | |
161375007 | PVC | 230psi WOG | 2" | EPDM | PTFE | ₩ 230,352 | |
161375018 | PVC | 225psi WOG | 3 / 4 " | FPM | PTFE / FPM | ₩ 100,310 | |
161546341 | 폴리 프로필렌 | 230psi WOG | 3 / 8 " | EPDM | PTFE | ₩ 95,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.